「排水アダプター 50」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
材質本体/ABS、パッキン/CR
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

キッチンの排水アダプタとして塩ビ管(40又は50)と排水ホースとの接続に便利です。。締め込み式なのでメンテナンスも容易にできます。
材質ABS
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。 ※40Aを50Aに変換するアダプタです。 ※差込式なので機器の保守点検に便利です。
材質本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR 寸法40×50
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタL型です。 40Aを50Aに変換するアダプタです。 差込式なので機器の保守点検に便利です。 床面より40mmで横配管できます。 キッチン収納部の化粧版より下の部分で横配管できるので収納スペースを有効活用できます。
材質ABS、PP 寸法40×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
材質PVC 仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付
1個
749 税込824
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
769 税込846
3日以内出荷

Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 塩ビ管との接着確認が床上から容易に行うことができます。
材質PVC 仕様VUスリーブ付、ビス付
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内径Φ30の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
759 税込835
当日出荷

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ40/50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
材質PVC 寸法50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します。 排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質本体/ABS、ゴムソケット/NBR 寸法50 最高使用温度(℃)40
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR ねじ径G2 ホース内径(Φmm)30 ホース外径(Φmm)39
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径Φ30排水ホース専用アダプタです。 樹脂リングと特殊パッキンで、しっかりと排水ホースを固定します排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質ABS、PP タイプ塩ビパイプ50 最高使用温度(℃)40
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。
材質ホース:SPVC、ナット:PP 寸法50 連続使用温度(℃)40
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。 M25APTと使用すれば、器具付けも簡単に行うことができます。 《ご注意》 袋ナットのねじサイズを確認の上、施工してください。 連続使用温度40℃です。
仕様●材質:ホース/SPVC、ナット/PP アズワン品番67-7246-57
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。《ご注意》耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。
仕様●材質:SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBR アズワン品番67-7246-81
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。
材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

関連カテゴリ