カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • SARAYA(サラヤ)(3)
  • 和協産業(3)
  • アイメディア(3)
  • ミヤコ
  • 前澤化成工業(2)
  • カンツール(2)
  • アズマ工業(1)
  • エスコ(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • 熊野油脂(1)
  • ブランドをもっと見る

「排水管 洗浄剤」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
横引ソケット 耐熱 HTVP用 MB44-YSTシリーズ ミヤコ横引ソケット 耐熱 HTVP用 MB44-YSTシリーズミヤコ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
床下スペースがない現場に有効です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性に優れています。床下立上最小寸法が120mmで狭小部の排水配管に便利です。上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。《ご注意》施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
仕様●材質:耐熱PVC
防臭キャップ ミヤコ防臭キャップミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを<br />塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。<br /><br />塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM寸法32×40・50
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら