63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE 材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE 材質(ナット)PE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


ロータンクと便器を接続する排水Lパイプ(ナットなし)です。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
509 税込560
3日以内出荷

1個
81 税込89
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。 FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。
材質黄銅クロムメッキ 寸法25×13
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイタンクと便器を接続する排水パイプ下部ベンドセットです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法32
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS、容器:PE 寸法(mm)180×62×120 アイボリー 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アングル水栓に使用するL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。
材質ナマシ銅管クロームメッキ 寸法13×150×970 呼び径13 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

洗面器などへの取付に適した石けん水容器です。
材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)238×65×78 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350 取付穴径(Φmm)21~26
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)196×60×121 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

下から押し上げて使用する石けん水容器です。
付属品ビス 材質本体:ABS(クロムメッキ)、容器:PE 寸法(mm)189×62.5×80.5 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 温水にも使用できます。
材質SUS304、給水管/ステンレス管、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。 硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。 配管は下給水の塩ビ管です。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE 寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25 容量(mL)約350 タンク容量(mL)350
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)85 寸法D(Φmm)108 材質PE 寸法65 内径(Φmm)85 外径(Φmm)108
1個
339 税込373
6日以内出荷

M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)57 寸法D(Φmm)77 材質PE 寸法40 内径(Φmm)57 外径(Φmm)77
1個
249 税込274
6日以内出荷

M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)50 寸法D(Φmm)69 材質PE 寸法30 内径(Φmm)50 外径(Φmm)69
1個
229 税込252
6日以内出荷

M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)40 寸法D(Φmm)60 材質PE 寸法25 内径(Φmm)40 外径(Φmm)60
1個
209 税込230
6日以内出荷

M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)28 寸法D(Φmm)48 材質PE 寸法13 内径(Φmm)28 外径(Φmm)48
1個
109 税込120
7日以内出荷

M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)100 寸法D(Φmm)123 材質PE 寸法75 内径(Φmm)100 外径(Φmm)123
1個
589 税込648
7日以内出荷

スミ付ロータンク取付用固定ビスです。
仕様●材質:SUS304 アズワン品番67-7254-88
1個
639 税込703
8日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS 材質(本体)ABS 材質(網)NB20 商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M65TLP用のスベリパッキンです。
寸法d(Φmm)33 寸法D(Φmm)53 材質PE 寸法20 内径(Φmm)33 外径(Φmm)53
1個
119 税込131
8日以内出荷

樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A~50Aはパッキン接続65A~100Aまではシールテープ接続です。
形状プラグ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アングル水栓に使用するツバ無しL管です。 接続用メッキ付アダプタS5ABMまた給水管抜防止ナットS5ABM-FNNが使用できます。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。 メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。 メッキ腐食の原因となります。 ツバなしですのでロータンクとの接続部には注意してください。
仕様●材質:ナマシ銅管クロームメッキ アズワン品番67-7275-51
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。《ご注意》水タンク以外では使用しないでください。ツバ部を内側にして取付けてください。
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)