「真鍮ナット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7283-05
1個
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-61
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-60
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
アズワン品番67-7282-59
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。
真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ40/50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。
真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質ABS、PP
タイプ塩ビパイプ50
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。
外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
材質(本体)ステンレス(SCS13)
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。
外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
仕様フレキシブルチューブ
給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
給水、給湯配管に最適です。
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。
使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。
メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。
可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)13
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
給水・給湯用のユニット取り出し用です。ユニットバスの裏側になる外ネジがG1/2で、フレキ等によるストレート配管の接続に便利です。
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。連続使用温度60℃以下。
仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。
材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
青銅製の壁貫通用の継手です。
座金を締め付けるだけで固定できます。
必要な長さに切断して使用できます。
材質本体:青銅、ナット:黄銅
形状壁貫通ニップル
寸法(mm)(はさみこみ)90~160
給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状エルボ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)18
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状エルボ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)18
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。自在水栓等の下向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
市販の自在パイプを継ぎ足すことで。吐水位置が自由に調整できます。自在水栓、横自在水栓等の本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状エルボ
取付穴径(Φmm)(パネル)28
取付可能厚(mm)13
自由自在に吐水口の位置を調整できるので。吐水位置を変更したい時に便利です。横形自在水栓等の上向きの水栓本体に接続できます。JIS規格水栓呼13Aの自在パイプに取付可能です。(取付部外径16ミリ・取付ネジサイズW26山20)
材質パイプ・ナット/黄銅製クロームメッキ
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。
材質本体/PPS、ナット/黄銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト
給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
関連キーワード
1
2
次へ