26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。 高さ調節ができます。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 メッキ白上メッキ 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水撃防止器などの取付に便利です。
仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 呼び径13 メッキ研磨・クロームメッキ 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。高さ調節ができます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
1個
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。 外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
2,188 税込2,407
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗浄管と鋼管との接続用継手です。 船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水管(真鍮管)と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ給水管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
779 税込857
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄管と鋼管との接続用継手です。船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304 穴径(Φmm)(ビス)4.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。 支持棒をカットして長さの調節が可能です。 ねじは、W1/4山20です。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304 アズワン品番67-7255-36
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)