単水栓のハンドル部のキャップ用です。
ネジはW24山20です。
メッキ付きなので美観を損ないません。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
高さ(mm)11
寸法W24
呼び径W24
六角対辺(mm)28
ねじサイズW24山20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。
材質黄銅(クロムメッキ)
立水栓に取付タイプの石けん水容器です。
材質本体:ZDC2クロムメッキ、容器:PE
寸法(mm)(挟み込み)Φ20~25
容量(mL)約350
タンク容量(mL)350
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。
材質青銅(クロムメッキ)
寸法d1Rp1/2
底板付樹脂散水栓ボックス、専用水栓付です。
ホースを接続したまま蓋の開閉ができます。
ボックス内部は底板でスッキリ衛生的です。
蓋カラーはブラック、ブルー、ミカゲの3種類です。
専用水栓はハンドルとホース口の間隔が広くワンタッチジョイントを付けてもハンドルに当たりません。
材質枠/ABS、蓋・底板/PP、水栓/青銅製クロームメッキ
銭湯、温泉等で使用される湯屋カラン用の座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
寸法W22×G1/2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
寸法W22×W26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ●※ビスは付属していません
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
Gネジ水栓接続部をW26山20に変換できます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法G1/2×W26
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法W26×G1/2
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
洗浄管支持金具の締込ナット、支持金具、支持棒です。
支持棒をカットして長さの調節が可能です。
ねじは、W1/4山20です。
材質黄銅製クロームメッキ、ビス:SUS304
穴径(Φmm)(ビス)4.2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
量水器メーター用のパッキンです。
材質NBR
硬度85°
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質黄銅
流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。
耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)
一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質黄銅製クロームメッキ
M65TPK用のゴム平パッキンです。
材質パッキン/CR
給水の逆流を防止するための逆止弁です。
内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。
出荷時流水方向オス→メス 。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
最高使用温度(℃)80
M65TLP用のゴム平パッキンです。
材質NR
割入、のり付のステンレスプレートです。
材質SUS304
板厚(mm)0.3
粘着剤厚さ(mm)0.7
蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。
材質ノンアスベストT#1120
使用温度範囲(℃)150以下
最高使用温度(℃)150
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
材質(本体)PE
材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE
材質(ナット)PE
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。ダボ付。
材質ステンレス
狭いボックス内でも取付が簡単です。
面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。
断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
長さ(mm)500
最高使用温度(℃)200
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
材質黄銅製クロームメッキ
自在水栓の付け替え用パイプです。
泡沫付なので水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
材質黄銅(クロムメッキ)
小便器用の偏芯パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質銅ナマシ管
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ