「立ち襟」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
荷物を背負う際や、生地が厚く重い空調服(R) を着用する際に、背中や肩の空気流通路を確保するためのインナーオプションです。
仕様3次元立体構造のスーパースペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に身体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。
質量(g)約215
混率(%)【メッシュ/ポリエステル100】【スペーサー/ポリエチレン】
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみ
混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
墜落制止用器具(フルハーネス型)を装着しても空気が流通するように開発されたNO5732専用のインナースペーサーです。■背中や肩の空気流通路を確保するためのオプションです。■NO5732用の服にマジックテープで固定でき、一緒に着脱が可能となりました。■独自開発の3次元立体構造のスペーサーは、空気流通路を確保するための強度と、着用時に体にフィットさせるための柔軟性を兼ね備えています。■重量は約225gと軽量です。
用途BMK500U用インナースペーサー
仕様面ファスナーでウェアに固定し、一緒に脱着が可能です
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
空調服(R) の下に着用すると服と身体の間にスペースができるので、空調服(R) の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。身頃の前後にスーパースペーサーがあるので、フルハーネス器具の当たりを軽減しながら空気の流通量がキープされます。
色ブラック
サイズF
質量(g)200
胸囲(cm)80~125
混率(%)メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン
肩幅(cm)38
着丈(cm)32.5
1着
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
空調服(R) 防蜂用のオプション品です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) 上に衣服を着用する際に、ファンの空気取込口を確保するためのスペーサーです。重量は16gと軽量です
セット内容ファンスペーサー単体
材質ポリプロピレン
直径(Φmm)120
高さ(mm)38
質量(g)8.6(1個分)
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
欠品中
関連キーワード