絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
249件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オメガコーナー20kN 床合板仕様 タナカ

    オメガコーナー20kN 床合板仕様

    タナカ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400仕様短期基準引張耐力/(中柱型)23.3kN、(隅柱型)25.2kN付属品(柱側)TBA65×8本 (横架材側)TBA120×4本種別柱接合金物厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験/HP11-KT030(中柱用)、HP11-KT084(隅柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
  • アンカーホルダー タナカ

    アンカーホルダー

    タナカ(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(160個)
    当日出荷
    アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要! アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。 アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。 倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。
  • W羽根-U タナカ

    W羽根-U

    タナカ
    319税込351
    1個
    当日出荷
    羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。Zマーク金物(SB-E2)と同等認定品です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品M12用平ワッシャー厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
  • 六角ボルト タナカ

    六角ボルト

    タナカ
    339税込373
    1本
    5日以内出荷
  • Z角座金 タナカ

    Z角座金

    タナカ
    31税込34
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • Z太め釘 タナカ

    Z太め釘

    タナカ
    829税込912
    1箱(1kg)
    5日以内出荷
  • オメガ帯金物 S タナカ

    オメガ帯金物 S

    タナカ(1件のレビュー)
    86税込95
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質NSDC570(新日鐵住金(株)製)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠材用ビスどめホールダウン Hi-L タナカ

    枠材用ビスどめホールダウン Hi-L

    タナカ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックコーナー床合板仕様 タナカ

    フックコーナー床合板仕様

    タナカ
    109税込120
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 4本のビスで施工可能なため施工の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TB-101(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • SSマルチ 母屋・大引き用梁受け金物MH タナカ

    SSマルチ 母屋・大引き用梁受け金物MH

    タナカ
    309税込340
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質JIS G 3302構造用SGH400寸法(mm)3.2×66×80表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
  • 高耐力ホールダウンHI タナカ

    高耐力ホールダウンHI

    タナカ
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    高水準の引き抜きに対応が可能です。(68.1kN) 軽量化と高耐力を両立させた、環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済商品です。
    用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質板部:JIS G 3101 SS400、U字部:JIS G 3101 SS400付属品専用座金×1枚、専用角ビットビス(TB-101)×18本寸法(mm)45×550×4.5(t)規格ハウスプラス確認検査 HP14-KT158表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)68.1
  • フラットかすがいⅡECO タナカ

    フラットかすがいⅡECO

    タナカ
    43税込47
    1本
    当日出荷
    材質JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当寸法(mm)5×120×40表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金物工法用2倍筋かい タナカ

    金物工法用2倍筋かい

    タナカ
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC寸法(mm)47.3×120×120×2.3(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 新腰高羽子板ボルト(あんしん) タナカ

    新腰高羽子板ボルト(あんしん)

    タナカ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
  • オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM12

    タナカ(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12×50個規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号長さL(mm)335表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • 2倍筋かい  <マルチ> タナカ

    2倍筋かい <マルチ>

    タナカ
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3寸法(mm)47.3×142.7×82.7規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • W羽根-U ビスタイプ タナカ

    W羽根-U ビスタイプ

    タナカ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×100×52.7規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(ほ)N値1.6以下耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
  • アンカーボルト タナカ

    アンカーボルト

    タナカ
    679税込747
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • オメガ羽子板プレス10 タナカ

    オメガ羽子板プレス10

    タナカ
    97税込107
    1本
    5日以内出荷
    溶接レス・コンパクト設計の10.0kN羽子板ボルト。小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。1.金物1個で短期基準接合耐力10.0kNに対応可能です。2.板部にある凸が材木に入り込むのを目視出来ることで、閂ボルトの締めすぎを防止できます。3.板部がコンパクトなため持ち運びが便利です。
    材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当寸法(mm)26×280×3.2(t)表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
  • 勾配用オメガメタルブレース タナカ

    勾配用オメガメタルブレース

    タナカ
    22,980税込25,278
    1セット
    23日以内出荷
    水平構面の床倍率及び勾配屋根の屋根倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~3.0mに対応した床倍率及び屋根倍率を確保できる鋼製ブレースです。(構面形状比1:1~1:2の範囲内)。2.適用範囲内の任意の床組(屋根)の床倍率(屋根倍率)を床倍率(屋根倍率)一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組に後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
    材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
  • 偏芯座金80×113 タナカ

    偏芯座金80×113

    タナカ(1件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    7日以内出荷
    用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cサイズ(mm)80×113×9(t)めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:36.1、ひのき類:47.0、べいまつ類:53.3
  • 2×4用大引き受け金物 タナカ

    2×4用大引き受け金物

    タナカ
    84税込92
    1個
    7日以内出荷
    2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。
    材質NSDC570[新日鉄住金(株)製]寸法(mm)150×87×57×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスアンカーボルトM16 タナカ

    ステンレスアンカーボルトM16

    タナカ
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土台プレートⅡ<後施工対応> タナカ

    土台プレートⅡ<後施工対応>

    タナカ
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。 柱寸法に応じて105用、120用があります。 柱と横架材の隙間に後から差し込める形状になっています。
    付属品-材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材)SM490A表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ35
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。 通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    付属品六角ナットM16×10個材質JIS B 1180及びJIS B 1051強度区分4.8を満足する炭素鋼寸法(mm)M16×800表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 梁受け金物(ツメあり) タナカ

    梁受け金物(ツメあり)

    タナカ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様 タナカ

    オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様

    タナカ(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 横架材側のビスの位置が柱面から32mmの位置にあり、取り付けしやすくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(150本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)50×136×50×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
  • 枠材用ビスどめホールダウンHi-M タナカ

    枠材用ビスどめホールダウンHi-M

    タナカ
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×149質量(kg)12.6規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
  • スプリングワッシャー付丸座金 ECO タナカ

    スプリングワッシャー付丸座金 ECO

    タナカ
    65税込72
    1枚ほか
    5日以内出荷
    材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当寸法(mm)Φ45×4.5(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフターロック タナカ

    ラフターロック

    タナカ(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    タル木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 タル木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には『火打の省略』が可能です。 タル木の左右側面のどちら側にも取り付けできますが、1本のタル木に対しできるだけ同一面は避けてください。
    用途タル木と桁行・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×8本使用方法(1)桁と棟木に対してタル木との交点に金物を1個、できるだけタル木の同一側面を避けて配置します。※母屋、隅木、谷木とタル木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。厚さ(mm)1.6寸法(mm)90×90規格財・建材試験センター性能試験 第02A1973号(タル木の軸方向すべり出しの性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1974号(タル木の吹き上げ引張の性能)財・建材試験センター性能試験 第02A1975号(タル木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • たる木バンド タナカ

    たる木バンド

    タナカ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
    用途タル木と桁の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×5本使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。厚さ(mm)0.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス2倍ヘキサプレート タナカ

    ステンレス2倍ヘキサプレート

    タナカ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
    用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)173×173規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定法規制告示1460号第一号(ニ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シナーコーナー  枠材仕様 タナカ

    シナーコーナー 枠材仕様

    タナカ
    379税込417
    1個
    当日出荷
    専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27(相当)N値2.0以下耐力試験短期基準引張耐力10.7kN告示1460号第2号試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
  • オメガクランクアンカーボルトM16 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM16

    タナカ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16×10個規格財・建材試験センター性能試験 第12A0118号長さL(mm)800表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
  • M式アンカーセパ タナカ

    M式アンカーセパ

    タナカ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。 アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。 ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。) M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
    用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • スリムプレート床合板仕様 タナカ

    スリムプレート床合板仕様

    タナカ(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット
    当日出荷
    金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本厚さ(mm)3.2寸法(mm)25×120×120規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(に)耐力試験短期基準引張耐力8.3kN
  • スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカ

    スチール束【ジャッキーⅡ】L

    タナカ
    449税込494
    1本
    5日以内出荷
    軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!。床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
    付属品専用ビス(100本)
  • Z火打金物 タナカ

    Z火打金物

    タナカ
    419税込461
    1袋(5セット)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ZM12ナット タナカ

    ZM12ナット

    タナカ
    20税込22
    1個
    5日以内出荷
  • 柱脚金物 タナカ

    柱脚金物

    タナカ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷