金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。
真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。
金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。
横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)30×95×120
規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)
法規制告示1460号第一号(ニ)
耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)32.3×120×97.3
規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
法規制告示1460号第一号(ハ)
耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。
柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。
真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
¥489
税込¥538
当日出荷
30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)
及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。
柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。
リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。
板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。
本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(520本)
材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材
寸法(mm)155.5×150×0.6(t)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥239
税込¥263
当日出荷
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC
寸法(mm)47.3×120×120×2.3(t)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)170×170
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制告示1460号第一号(ニ・ホ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
使用ビスを1種類に統一して使いやすく、床合板やホールダウン金物との干渉も軽減できる壁倍率2倍用の筋かい接合金物です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC
付属品専用角ビットビスTBA-45(14本)
寸法(mm)47.3×105×102.3×2.3(t)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。
横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下)
金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。
内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本
使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
寸法(mm)47.3×142.7×82.7
規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。
引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。
【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質NSDHC/ZYXK18
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本
厚さ(mm)2.3
表面処理合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5
N値2.5以下
告示1460号第2号へ
ハウスプラス住宅保証HP08-KT031
性能認定S10A02-06
短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
設計の可能性をひろげる、さらに進化した「狭小耐力壁」。BCJ評定-LW0104-03。筋かいのみで、相当壁倍率4.1倍~5.0倍の耐力を確保しています。横方向からの加力に対して左右の性能差が無く、状況に応じた反転設置が可能です。構造用面材を張ることにより、相当壁倍率を5.8倍~6.9倍まで向上させることができます。面材留め付け方法に"大壁1枚張り"が新たに加わりました。(従来は"大壁中桟上下2枚張り"のみ)。面材留め付けくぎに"CN50"が新たに加わりました。(従来は"N50"のみ)。従来450mmであった最大梁せいが600mmへ拡大しました。ガレージの開口部などに使用する、ロングスパン梁に対応しやすくなっています。
セット内容筋かい金物(4個)/中桟金物(2個)/中桟(1本)/筋かい(2本)/専用角ビットビスTBA-45 48本・TBA-65 36本/ドリフトピンMDP-103(118)4本/設置位置確認図1部/施工マニュアル 1部
性能(横架材間内法寸法/相当壁倍率(1mあたり)/許容せん断耐力(kN/m))筋かいのみ:S 1950以上~2250mm未満/5.09倍/9.99、M 2250以上~2550mm以下/4.61倍/9.05、H 2550超~2850mm以下/4.13倍/8.11、筋かい+壁下張面材:S 1950以上~2250mm未満/6.91倍/13.56、M 2250以上~2550mm以下/6.37倍/12.50、H 2550超~2850mm以下/5.83倍/11.44
寸法(mm)柱間 芯々寸法:450、455、500(内法寸法:330~395/横架材間 内法寸法:1950~2850(S=1950以上~2250未満、M=2250以上~2550以下、H=2550超~2850以下)
材料筋かい:日本農林規格単板積層材 45×105mm/中桟:日本農林規格同一等級構成集成材 105×105mm、120×120mm/壁下張面材:構造用合板1類2級・JIS A 5908 構造用パーティクルボード・JIS A 5905 構造用MDF 幅0.5P・厚9mm、N50またはCN50@150mm/専用金物:筋かい金物および中桟金物
質量(kg/セット)15
適合範囲(mm)構造種別:木造・軸組工法/用途:一戸建て住宅、店舗、事務所、倉庫、長屋、車庫またはそれらの併用/階数:1階建て、2階建ておよび3階建て/基本モジュール:900・910・1000/構造計算ルート:建築基準法施行令第46条2項の規定:許容応力度計算ルート1
設計の可能性をひろげる、さらに進化した「狭小耐力壁」。BCJ評定-LW0104-03。筋かいのみで、相当壁倍率6.3倍~7.0倍の耐力を確保しています。構造用面材を張ることが難しい、室内壁への使用に最適です。横方向からの加力に対して左右の性能差が無く、状況に応じた反転設置が可能です。最大梁せいが600mmに対応しています。ガレージの開口部などに使用する、ロングスパン梁に対応しやすくなっています。
セット内容筋かい金物(8個)/中桟金物(2個)/中桟(1本)/筋かい(4本)/専用角ビットビスTBA-45 80本・TBA-65 72本/ドリフトピンMDP-103(118)4本/設置位置確認図1部/施工マニュアル 1部
性能(横架材間内法寸法/相当壁倍率(1mあたり)/許容せん断耐力(kN/m))筋かいのみ:S 1950以上~2250mm未満/7.00倍/13.72、M 2250以上~2550mm以下/7.00倍/13.72、H 2550超~2850mm以下/6.33倍/12.41
寸法(mm)柱間 芯々寸法:450、455、500(内法寸法:330~395/横架材間 内法寸法:1950~2850(S=1950以上~2250未満、M=2250以上~2550以下、H=2550超~2850以下)
材料筋かい:日本農林規格単板積層材 45×105mm/中桟:日本農林規格同一等級構成集成材 105×105mm、120×120mm/壁下張面材:構造用合板1類2級・JIS A 5908 構造用パーティクルボード・JIS A 5905 構造用MDF 幅0.5P・厚9mm、N50またはCN50@150mm/専用金物:筋かい金物および中桟金物
質量(kg/セット)30
適合範囲(mm)構造種別:木造・軸組工法/用途:一戸建て住宅、店舗、事務所、倉庫、長屋、車庫またはそれらの併用/階数:1階建て、2階建ておよび3階建て/基本モジュール:900・910・1000/構造計算ルート:建築基準法施行令第46条2項の規定:許容応力度計算ルート1
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本
使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)173×173
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定
法規制告示1460号第一号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
関連キーワード