6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用ビス(STB-55)×9本 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本 使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。 厚さ(mm)3.2 規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 耐力試験短期基準耐力7.5kN
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タナカ2×4用大引き受け金物
エコ商品
2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。
材質NSDC570[新日鉄住金(株)製] 寸法(mm)150×87×57×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー 使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
6日以内出荷