ビスで取付けるため、作業効率がアップします。
Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本
使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。
ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。
用途軒桁の継手補強に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本
使用方法(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)70×200
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
横架材の継手の補強に使用します。
材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材
寸法(mm)50×250×0.6(t)
表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。
用途土台と大引きの接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用ビス(STB-55)×9本
厚さ(mm)2.3
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
材質JIS G 3302構造用SGH400
寸法(mm)3.2×66×80
表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装
さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
関連キーワード