14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
1セットほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質NFG550F 付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本 厚さ(mm)1.6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品 表面処理JIS G 3302(Z27)相当 同等認定D15A08-01
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
489 税込538
当日出荷

柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)170×170 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第一号(ニ・ホ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
299 税込329
当日出荷

材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC 寸法(mm)47.3×120×120×2.3(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)2.3 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5 N値2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT031 性能認定S10A02-06 短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
欠品中

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×95×120 規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2) 法規制告示1460号第一号(ニ) 耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1個
319 税込351
当日出荷

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(520本) 材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材 寸法(mm)155.5×150×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷

床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)32.3×120×97.3 規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第一号(ハ) 耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
1セット
339 税込373
当日出荷

タナカ2倍筋かいリベロⅡ ECO
エコ商品
使用ビスを1種類に統一して使いやすく、床合板やホールダウン金物との干渉も軽減できる壁倍率2倍用の筋かい接合金物です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC 付属品専用角ビットビスTBA-45(14本) 寸法(mm)47.3×105×102.3×2.3(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
欠品中

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本 使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)173×173 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 法規制告示1460号第一号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本 使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)47.3×142.7×82.7 規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)