21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×4本 使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質NFG550F 付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本 厚さ(mm)1.6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品 表面処理JIS G 3302(Z27)相当 同等認定D15A08-01
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本 使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)40×100×52.7 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(ほ) N値1.6以下 耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
1個
399 税込439
当日出荷

土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
489 税込538
当日出荷

柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本 使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)47.3×142.7×82.7 規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外側から見えない、柱内部に施工する接合金物。※インクルーズⅡ/インクルーズⅡコーナーは、株式会社ポラス暮し科学研究所の特許商品です。柱と横架材の接合に使用します。1.木材内部に設置するため、施工後に金物を表に見せずに柱と横架材を接合できます。2.ビスのみで施工ができます。
材質NSDC570[日本製鉄(株)製] 寸法(mm)100×30×200.6×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18 クロメートフリー
1セット
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本 使用方法(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)50×120 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.0以下
1個
289 税込318
当日出荷

従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。 ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本 使用方法(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)70×50×18 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下
1個
529 税込582
当日出荷

新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 厚さ(mm)3.2 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。 厚さ(mm)6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定 表面処理ダクロタイズド表面処理 法規制告示1460号第二号(ヘ~り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。Zマーク金物(SB-E2)と同等認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品M12用平ワッシャー 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)40×100×52.7 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下
1個
319 税込351
当日出荷

本体の巾が20mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 2個1組の使用によりZマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本 使用方法(1)本体2個を横架材と柱側面の接合部に位置を合わせます。(2)本体1個あたり専用ビスTBA-45を横架材側に4本、柱側に4本取付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)20×55×55 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn8/CM2 C 法規制告示1460号第二号(は) N値1.0以下
1個
169 税込186
当日出荷

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.6mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(SM-40)と同等認定品です。
用途軒桁の継手補強に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビット(TSB-46)×8本 使用方法(1)本体の中心線を目安にして位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×200 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SM-40)同等認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
1個ほか
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タナカたる木バンド
エコ商品
板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
用途タル木と桁の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×5本 使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。 厚さ(mm)0.6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。 ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本 使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)173×173 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定 法規制告示1460号第一号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫を削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 羽子板本体にタップ(ネジ山)が切ってあり、閂ボルトのナットが不要ですので、片手で作業でき高所作業をする際にも「安全に安心」して行えます。 ナットの役目のネジ山が羽子板についておりますので、閂ボルトを締めるときに起きるナットの共回りが解消しました。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 使用方法(1)新腰高羽子板あんしんを使用箇所に配置し、六角ボルトM12(別売品)に付属している六角ナットを新腰高羽子板あんしん本体に使用します。(2)新腰高羽子板あんしんの板部のネジ山に閂ボルトを締め付けた後に、新腰高羽子板あんしんを引き寄せてください。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×280 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.4以下
1個
199 税込219
5日以内出荷

タナカステン柱脚Yプレート
エコ商品
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本 使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)75×200 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.0以下
1個
469 税込516
5日以内出荷

関連カテゴリ