柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)170×170
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制告示1460号第一号(ニ・ホ)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは、2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×17本
使用方法(1)金物本体は4つの位置決め用孔を目安にして、柱と横架材の端に合わせて位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)173×173
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定
法規制告示1460号第一号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
材質NDSC570
寸法(mm)50×100×0.6(t)
表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。
真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。
柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。
真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
¥489
税込¥538
当日出荷
従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。
横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。
55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。
巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TB-55)×5本
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
短期許容引張耐力(kN)6.4
N値1.2以下
告示1460号第2号い、ろ、は
建材試験センター第06A3438号
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。
従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。
仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
材質NFG550F
付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本
厚さ(mm)1.6
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品
表面処理JIS G 3302(Z27)相当
同等認定D15A08-01
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード