カテゴリ
- 建築金物(73)
絞り込み
ブランド
- タナカ
- モノタロウ(8)
- SMC(253)
- BIGM(丸山製作所)(181)
- MAZDA(マツダ)(169)
- KITACO(111)
- UDトラックス(67)
- カナイ(55)
- TAKEGAWA(武川)(40)
- BXカネシン(37)
- セキスイ(33)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(33)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- Igus(イグス)(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- 東栄管機(19)
- シンプソン(18)
- Aron(アロン化成)(17)
- ハリケーン(14)
- 栗山百造(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「z0027」の検索結果

大引き受金物Ⅱ
タナカ(30件のレビュー)¥559~税込¥615~1個ほか当日出荷プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。専用ビスによる取り付けで施工性がアップします。用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用ビス(STB-55)×9本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
オメガコーナー 15kN用
タナカ(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。厚さ(mm)3.2寸法(mm)50×136×50
シナーコーナー
タナカ(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1セットほか当日出荷柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本材質融亜鉛めっき高張力鋼板表面処理JIS G 3302 Z27
フックコーナー
タナカ(1件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷柱と横架材の接合に使用します。 横架材の上に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。 4本のビスで施工可能なため、作業の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいため、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(4本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
スモールコーナーⅡ
タナカ(5件のレビュー)¥88~税込¥97~1セットほか当日出荷従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TB-45)×4本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT027表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.6以下耐力試験短期基準引張耐力3.5kN
スリムプレート
タナカ(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1セットほか当日出荷本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号は同等認定D1502-04
オメガコーナー 20kN用
タナカ(2件のレビュー)¥649税込¥7141セット当日出荷横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。仕様短期基準引張耐力/24.5kN種別柱接合金物材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
パイプ火打
タナカ(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。材質STK-400(JIS G 3444)長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
オメガ短冊スリム10
タナカ(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚ほか当日出荷横架材の継手の補強に使用します。材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材寸法(mm)50×250×0.6(t)表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
グレートコーナー25kN
タナカ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
梁受け金物 ツメなし
タナカ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途横架材同士の接合に使用します。
2倍筋かいトライ
タナカ(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から4日以内出荷金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(BP-2)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
外折り大引き受け金物
タナカ(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。用途土台と大引きの接合に使用します。付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験短期基準耐力7.5kN
フラット筋かいプレート
タナカ(1件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。付属品専用角ビットビスTBA-45(13本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材寸法(mm)155.5×150×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
2倍筋かい <リベロ>
タナカ(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。 金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。 筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。 横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×95×120規格財・建材試験センター性能試験第06A0230号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)法規制告示1460号第一号(ニ)耐力試験筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1.5倍筋かいリベロ
タナカ(2件のレビュー)¥339税込¥3731セット当日出荷床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。床合板の上に筋かいを固定するときに最適です。(床合板30mm厚以下)。金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉を軽減します。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TB-30)×5本・(TBA-65D)×5本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)32.3×120×97.3規格財・建材試験センター性能試験第06A0232号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第一号(ハ)耐力試験筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力2.0kN
リトルコーナー
タナカ¥179税込¥1971個当日出荷柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。付属品専用角ビットビスTBA-65(6本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
SSマルチ 梁受け金物MH
タナカ(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷3種類の梁受けを組み合わせて使用することにより、6通りの梁受け金物の役割を果たし、梁成105mm~450mmに対応します。材質JIS G 3302 構造用SGH400表面処理溶融亜鉛めっき(Z 27)、カチオン電着塗装性能認定(公財)日本住宅・木材技術センター
シナコーナー床合板仕様
タナカ¥309税込¥3401セット当日出荷専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D)材質融亜鉛めっき高張力鋼板表面処理JIS G 3302 Z27
内折り梁受け金物
タナカ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
内折り梁受け金物
タナカ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
コンパクトコーナー床合板仕様
タナカ¥189税込¥2081セット当日出荷専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TB-55)、(TB-101)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.7N値1.2以下告示1460号第2号い、ろ、は建材試験センター第06A3438号
ビス止めオメガ火打ち600
タナカ(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本材質NFG550F厚さ(mm)1.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品表面処理JIS G 3302(Z27)相当同等認定D15A08-01
オメガコーナー 15kN床合板仕様
タナカ¥539税込¥5931個当日出荷専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。 横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に。仕様短期基準接合耐力/15.2kN種別柱接合金物材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2寸法(mm)50×136×50表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
巾広短冊金物
タナカ(3件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。用途梁継手の補強に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
梁受け金物 ツメあり
タナカ(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途横架材同士の接合に使用します。使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
フックコーナー床合板仕様
タナカ¥109税込¥1201個当日出荷柱と横架材の接合に使用します。 専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 4本のビスで施工可能なため施工の効率化が図れます。 巾30mm、高さ50mm、板厚1.6mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 仮どめ用のツメで製品を柱に固定することで、高所作業がラクになります。※仮どめ用のツメを使用しない場合でも、構造上の耐力低下はありません。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(200本)TB-101(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH490寸法(mm)30×50×32×1.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
2倍筋かいリベロⅡ ECO
タナカ¥469税込¥5161個当日出荷使用ビスを1種類に統一して使いやすく、床合板やホールダウン金物との干渉も軽減できる壁倍率2倍用の筋かい接合金物です。付属品専用角ビットビスTBA-45(14本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC寸法(mm)47.3×105×102.3×2.3(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)RoHS指令(10物質対応)対応
オメガ短冊スリム10ロング450
タナカ¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷本商品1枚(直付仕様)で短期基準接合耐力10.1kN、本商品2枚(直付並列)で短期基準接合耐力22.3kNの耐力確保が可能です。 Zマーク短冊金物以上の短期基準接合耐力があるため、耐震等級2以上で 求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。 板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。用途横架材の継手の補強や上下階管柱の連結に使用します。付属品専用角ビットビス TBA-45(500本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材厚さ(mm)0.6寸法(mm)50×450表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)相当
グレートコーナー25kN床合板仕様
タナカ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 専用角ビットビスTBA-120を横架材側に使用することで、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です(床合板30mm以下)。 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(10本)TBA-120(8本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
梁受け金物(ツメなし)
タナカ¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷横架材同士の接合に使用します。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて効率がアップしました。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
スモールコーナーⅡ 床合板仕様
タナカ¥88税込¥971セット当日出荷専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TB-45)×2本・(TB-76)×2本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT028表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.8以下耐力試験短期基準引張耐力4.3kN
オメガコーナー20kN 床合板仕様
タナカ¥679税込¥7471個当日出荷専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下) 横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品(柱側)TBA65×8本 (横架材側)TBA120×4本仕様短期基準引張耐力/(中柱型)23.3kN、(隅柱型)25.2kN種別柱接合金物材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400厚さ(mm)3.2寸法(mm)55×160×62.5規格ハウスプラス確認検査 性能試験/HP11-KT030(中柱用)、HP11-KT084(隅柱用)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
2倍筋かい <マルチ>
タナカ¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。 横架材にとめつけるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板28mm厚以下) 金物の巾が45mmと巾広になっていますので、内使いをする場合に一層納まりが良くなりました。 内使いをする場合、柱へのビス打ち込み部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 【性能試験】財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×15本使用方法(1)金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱に取り付けてください。(2)筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)47.3×142.7×82.7規格財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定財・日本住宅・木材技術センター 性能試験 依 14-14(床合板有り)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
シナーコーナー 枠材仕様
タナカ¥379税込¥4171個当日出荷専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27(相当)N値2.0以下耐力試験短期基準引張耐力10.7kN告示1460号第2号へ試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
オメガコーナー15kNⅡ床枠仕様
タナカ(1件のレビュー)¥589税込¥6481個欠品中柱と横架材の接合に使用します。 柱側と横架材側にそれぞれ厚さ30mmの枠材と、床合板(厚さ30mm以下)が存在する場所に使用します。 専用角ビットビスTBA-150で横架材にとめ付けることにより、よこ材や床合板を切り欠くことなく取り付けが可能です。 横架材側のビスの位置が柱面から32mmの位置にあり、取り付けしやすくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TBA-150(150本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)50×136×50×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
スリムプレート床合板仕様
タナカ(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット当日出荷金物本体の幅が25mmとスリムですので真壁への納まりが良い告示記号(に)に対応する床合板用の柱接合金物です。専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板35mm厚以下)。床合板の上から取付けるため、床合板を施工後に柱を立てる工法でも支障なく取付けができます。財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×4本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)3.2寸法(mm)25×120×120規格財・建材試験センター性能試験第01A3046号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(に)耐力試験短期基準引張耐力8.3kN