絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハゼットのロゴ

ハゼット

HAZETのハンドツール作りのポリシーは、想定される使用条件やDIN/ISO規格以上の耐久性を持ちつつ、限界トルクに達した時ショックを伴い破損したり、飛散することの無いねばりを持たせること。 強い! 軽い! しなやか!そして人に優しいそれがHAZETです。

会社情報
会社名株式会社シー・エス・シー
設立2010/04/01
所在地〒102-0075 東京都千代田区三番町3-8泉館三番町4階
742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
  • ロングコンビネーションレンチ ハゼット

    ロングコンビネーションレンチ

    ハゼット
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。 スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。 めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 めがね部の角度は15°です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • スクリューエキクストラクター(ラセン型) ハゼット

    スクリューエキクストラクター(ラセン型)

    ハゼット
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
    用途自動車、一般機械整備用。材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • ソケットアダプター ハゼット

    ソケットアダプター

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
  • クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット

    クローフートレンチ(フレアタイプ)

    ハゼット
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
    用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • トートトレー(類ワークトレー) ハゼット

    トートトレー(類ワークトレー)

    ハゼット(3件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
    トラスコ品番439-2728材質本体:樹脂、ハンドル:アルミブルー質量(g)710本体サイズ(mm)H215×W396×D294
  • ハゼットタイヤレバー ハゼット

    ハゼットタイヤレバー

    ハゼット(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
    材質クロームバナジウム鋼タイプ乗用車
  • スライドハンマー ハゼット

    スライドハンマー

    ハゼット
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
    用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3991材質クロムバナジウム鋼全長(mm)226質量(g)(スライド)200接続ねじM10
  • Tハンドルヘックスローブレンチ ハゼット

    Tハンドルヘックスローブレンチ

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼット

    コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603

    ハゼット
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 両口フレアナットレンチ 612 ハゼット

    両口フレアナットレンチ 612

    ハゼット
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 平タガネ専用ハンドガード ハゼット

    平タガネ専用ハンドガード

    ハゼット(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    打撃時の振動とハンバーなどから手を守る樹脂製ハンドガードです。
    用途平タガネ用ハンドガードトラスコ品番828-7308適合機種730-6、7、8材質耐衝撃性プラスチック質量(g)116刃幅(mm)115
  • コンビネーションレンチ ハゼット

    コンビネーションレンチ

    ハゼット(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
  • TORXビットソケット ハゼット

    TORXビットソケット

    ハゼット(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 平タガネ ハゼット

    平タガネ

    ハゼット
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ長方形状です。
    用途各種ハツリ作業に材質クロームバナジューム
  • ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm) ハゼット

    ヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)

    ハゼット
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)60差込角(mm)12.7
  • コンビネーションレンチ 600N ハゼット

    コンビネーションレンチ 600N

    ハゼット(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛けやすいダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
    材質クロームバナジューム
  • 1/4差込 ヘックスソケット ハゼット

    1/4差込 ヘックスソケット

    ハゼット
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
    寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12全長(mm)28差込角(mm)6.35
  • コレットチャック 849IG-M3~M6用 ハゼット

    コレットチャック 849IG-M3~M6用

    ハゼット
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    トラスコ品番828-8487
  • 首振ラチェットハンドル ハゼット

    首振ラチェットハンドル

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
    用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    強力・コンパクトタイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
  • マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ) ハゼット

    マグネチックカップ(カップ型パーツトレイ)

    ハゼット(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    半球状のプラスチック製カップの底に大型マグネットが付いたパーツトレイです。 開口部が斜めに開いているので、平面や垂直面に関わらず金属の柱、工具箱側面などに付けてご使用いただけます。
    用途パーツ・ツールの管理にトラスコ品番584-4185材質プラスチック質量(g)378最大荷重(kg)0.8直径×高さ(mm)150×130~50
  • Tハンドル六角棒レンチ ハゼット

    Tハンドル六角棒レンチ

    ハゼット
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • エクステンションバー 差込角6.35mm ハゼット

    エクステンションバー 差込角6.35mm

    ハゼット
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35
  • ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mm ハゼット

    ソケットレンチ(12角タイプ・差込角12.7mm) 対辺寸法36mm

    ハゼット
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    トラスコ品番545-5351
  • ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
    用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
  • 1/4プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット

    1/4プッシュリリースラチェットハンドル

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1本
    欠品中
    Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
    用途自動車・産業機械整備に全長(mm)116材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)6.3(1/4)荷重(最大)100Nm送り角度(°)4ギア数90
  • プラスチックハンマー ハゼット

    プラスチックハンマー

    ハゼット
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。 軽量なアッシュハンドルです。
    用途自動車、産業機械に。材質(柄部)アッシュウッド主な用途自動車、産業機械材質(ヘッド)セルロースアセテート
  • 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ハゼット

    穴なしスナップリング用プライヤー 軸用

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    軸用穴なしスナップリングプライヤーです。 先端は滑り止めの溝加工がされています。 クロムメッキ仕上げです。
    用途器械メインテナンス。 車両修理。全長(mm)200材質/仕上特殊鋼
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm全長(mm)41両頭機能片頭
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
  • スタッドボルトアダプターセット ハゼット

    スタッドボルトアダプターセット

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番859-3992セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12材質特殊鋼質量(g)210
  • タイヤレバー ハゼット

    タイヤレバー

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ストラップ型オイルフィルタレンチ ハゼット

    ストラップ型オイルフィルタレンチ

    ハゼット
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    通常の工具では回しづらい掛かりの無いものの回転作業にも使用可能です。 綿ベルトにラバーコーティングした専用バンドで滑りと対象物への衝撃を軽減します。
    用途カートリッジフィルターの緩め作業トラスコ品番584-4321材質ハンドル:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)235質量(g)297適合径(Φmm)10~160
  • 強力ニッパ(エルゴノミックハンドル) ハゼット

    強力ニッパ(エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ヘビーデューティーモデルです。 人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたニッパです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
    仕様強力刃材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    79,980税込87,978
    1セット
    欠品中
    精密機械や電子機器など幅広い分野に対応できる、充実のソケットドライブセットです。 強化プラスチック製専用ケースとクロムバナジウムの軽量さによりトータルウエイトも非常に軽量で、携帯にも便利です。 特に強度を求められるヘキサゴン・ドライバービットソケットはチタンコーティング仕上です。
    用途精密機械・電子機器用トラスコ品番494-2884セット内容(TR)6.3mm(1/4インチ)六角ソケット850:(4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバー六角ソケット8501:(3/4/5/6/8)、6.3mm(1/4インチ)スクリュードライバーマイナスソケット:(0.6×3.5/1×5.5/1.2×8)、6.3mm(1/4インチ)プラスドライバーソケット(PH1/PH2)、6.3mm(1/4インチ)ポジドライブ ソケット8507(PZ1/PZ2)、材質ツール本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ケース:強化樹脂幅(mm)185(ケース)質量(kg)1高さ(mm)52(ケース)材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)奥行(mm)153(ケース)差込角(mm)6.35セット商品数30材質(ケース)強化樹脂ハンドル6.3mm(1/4インチ)ラチェットハンドル(863P)、凹凸6.3mm(1/4インチ)エクステンションバー(867-2:55/868:147mm)、凹凸6.3mm(1/4インチ)ユニバーサルジョイント869、6.3mm(1/4インチ)T型スライドハンドル865:(115mm)、6.3mm(1/4インチ)スピンタイプスピーダ(886U)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×153×52ソケット内容(mm)【六角ソケット850】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ソケット形状6角
  • インパクト用TORX E ソケットレンチ ハゼット

    インパクト用TORX E ソケットレンチ

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
  • プラスビットソケット ハゼット

    プラスビットソケット

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車・オートバイなど材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼差込角(mm)9.5先端形状プラス