カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハゼット
- 2ページ目
2ページ目: ハゼットのすべての商品

TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷から60日以内出荷掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。 802-PZ3は6角ボルスター付ブレードとなります。用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ホースクランププライヤー
ハゼット¥16,980税込¥18,6781丁翌々日出荷再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 先端スイベルタイプです。種類ホースプライヤトラスコ品番828-7366材質特殊鋼質量(g)181
ヘッド交換式トルクレンチ用 スライディングスクエア
ハゼット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から60日以内出荷6143-1用スライディングスクエアです。用途6413-1用スクエアドライブ材質クロムバナジューム
ヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷から27日以内出荷クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1/4差込 リバーシブルTハンドルラチェット
ハゼット¥10,980税込¥12,0781個当日出荷1/4差込のT型ラチェットハンドル。ギア数20ギア。エクステンションバーと一緒に使えば、早回しT型レンチとして使用可能。クリックリリースプッシュボタン付。差込角(mm)6.35全長(mm)100トラスコ品番439-4763質量(g)70
スペシャルロングヘックスドライバーソケット
ハゼット¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から25日以内出荷スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102
ファインツースラチェットレンチ
ハゼット¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。 厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成用途自動車、産業機械等作業用トラスコ品番258-0518材質クロムバナジウム鋼歯数90全長(mm)200質量(kg)0.26差込角(mm)9.5ハトメ数27ヘッド幅(mm)32
マルチドライブインパクトソケット
ハゼット¥4,698~税込¥5,168~1個ほか5日以内出荷差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
サウンドスコープ
ハゼット¥24,980税込¥27,4781個当日出荷大型ダイヤフラムで高効率に音を伝達します。 エンジン・ミッション・モーター等の異音発生箇所の探査に最適です。用途自動車・産業機械等点検に。トラスコ品番200-1813全長(mm)1080質量(g)130アズワン品番64-8349-40
フィラーゲージ
ハゼット¥14,980税込¥16,4781個当日出荷非磁性体ですのでプラチナスパークプラグの他各種センサー調整に最適です。用途隙間の測定仕様リーフ形状:先端丸、テーパー状 リーフ数:20トラスコ品番195-5075セット内容0.05-1.0長さ(mm)106材質/仕上ブロス質量(g)100枚数20アズワン品番64-8349-37