絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
758件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター替刃 ハゼット

    チューブカッター替刃

    ハゼット
    1,798税込1,978
    1枚
    欠品中
    用途各種チューブ作業用トラスコ品番224-1264質量(g)10
  • サウンドスコープ ハゼット

    サウンドスコープ

    ハゼット
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    大型ダイヤフラムで高効率に音を伝達します。 エンジン・ミッション・モーター等の異音発生箇所の探査に最適です。
    用途自動車・産業機械等点検に。トラスコ品番200-1813全長(mm)1080質量(g)130アズワン品番64-8349-40
  • フィラーゲージ ハゼット

    フィラーゲージ

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    非磁性体ですのでプラチナスパークプラグの他各種センサー調整に最適です。
    用途隙間の測定仕様リーフ形状:先端丸、テーパー状 リーフ数:20トラスコ品番195-5075セット内容0.05-1.0長さ(mm)106材質/仕上ブロス質量(g)100枚数20アズワン品番64-8349-37
  • ペンシル型ケガキ針 ハゼット

    ペンシル型ケガキ針

    ハゼット
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    クリップ付きです。
    用途金属・その他材料へのマーキングトラスコ品番195-5094全長(mm)150材質/仕上スペシャルスチール質量(g)30タイプペンシル型呼び寸法(mm)150アズワン品番64-8349-39
  • ケガキ針 ハゼット

    ケガキ針

    ハゼット
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ハンドル滑り止め付きです。
    用途金属・その他材料へのマーキングトラスコ品番195-5093全長(mm)240材質/仕上スペシャルスチール質量(g)40呼び寸法(mm)240先端形状ストレートー90°アズワン品番64-8349-38
  • ブレーキブリーダーレンチ ハゼット

    ブレーキブリーダーレンチ

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレーキのブリーディング作業用レンチです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。
    用途自動車整備に。材質/仕上特殊鋼
  • HAZET エアソー替え刃 ハゼット

    HAZET エアソー替え刃

    ハゼット
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • ロングファインツースラチェットレンチ ハゼット

    ロングファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等に。差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)415トラスコ品番205-3416歯数90枚材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(g)870
  • HAZET エアソー ハゼット

    HAZET エアソー

    ハゼット
    78,980税込86,878
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番195-2354質量(g)400
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
  • スクレーパー ハゼット

    スクレーパー

    ハゼット
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    プラスチックハンドル一体成型で頑丈です。
    用途塗料・接着剤等の剥離作業に材質(刃)特殊鋼刃幅(mm)23材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状平刃
  • HAZET インパクト用パーツ ピン ハゼット

    HAZET インパクト用パーツ ピン

    ハゼット
    269税込296
    1個
    当日出荷
    このピンでソケットを固定、Oリングで抜け落ちを防止します。
    用途インパクトソケット脱落防止用。差込角(mm)12.7材質スチール質量(g)2
  • HAZET インパクト用パーツ Oリング ハゼット

    HAZET インパクト用パーツ Oリング

    ハゼット
    499税込549
    1個
    当日出荷
    専用のピンでソケットを固定、ピンが抜けないように固定します。
    用途インパクトソケット脱落防止用。材質ゴム質量(g)2
  • ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm ハゼット

    ラチェットハンドル(スタンダード小判型ヘッド) 差込角9.5mm

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのラチェットです。樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
    用途ソケットドライブ用。全長(mm)199材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数30枚質量(g)264差込角凸(mm)9.5
  • ストレートダイグラインダー ハゼット

    ストレートダイグラインダー

    ハゼット
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.074ホース取付口G1/4トラスコ品番859-5403材質アルミニウムボディー、ラバーグリップ全長(mm)157質量(g)400チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向後方
  • Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター ハゼット

    Vベルト(リブ付き)プーリーアダプター

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
    用途自動車トラスコ品番859-4085材質クロムバナジウム鋼全長(mm)30質量(g)36外径(Φmm)(セレーション)19.6ドライブサイズ17mm
  • ビット ハゼット

    ビット

    ハゼット
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷から60日以内出荷
    全長(mm)30材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8先端形状六角本数1両頭機能片頭
  • スタッドボルトアダプターセット ハゼット

    スタッドボルトアダプターセット

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番859-3992セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12材質特殊鋼質量(g)210
  • インターナルエクストラクター ハゼット

    インターナルエクストラクター

    ハゼット
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
    用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • ビット ハゼット

    ビット

    ハゼット
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から60日以内出荷
    全長(mm)35材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm両頭機能片頭
  • タイヤレバー ハゼット

    タイヤレバー

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • チェーン型オイルフィルタレンチ ハゼット

    チェーン型オイルフィルタレンチ

    ハゼット
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型から大型まで対応できるワイドレンジのカートリッジフィルター用チェーンレンチです。 差込角12.7mmのラチェットハンドルなどでご使用いただけます。
    用途カートリッジフィルターの緩め作業適合径(Φmm)50~150トラスコ品番584-4339材質専用特殊鋼質量(g)412差込角(mm)12.7
  • 六角棒レンチセット(ナイフ式) ハゼット

    六角棒レンチセット(ナイフ式)

    ハゼット
    5,498税込6,048
    1セット(6本)
    当日出荷
    ボディーに付いた跳ね上げレバーで、レンチの取り出しを容易にします。 グリップ部は強化プラスチック(青)とソフト樹脂(黒)の組合せにより、耐久性と機能性を両立しています。
    サイズ規格ミリ形状ナイフ型トラスコ品番584-4193セット内容2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm材質専用特殊鋼質量(g)213先端形状六角
  • ロング六角棒レンチセット(ボールポイント) ハゼット

    ロング六角棒レンチセット(ボールポイント)

    ハゼット
    11,980税込13,178
    1セット(9本)
    当日出荷
    ロング六角棒レンチのセットです。 専用プラスチックホルダーに収納しています。
    サイズ規格ミリトラスコ品番584-4312セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)432先端形状ボールポイント
  • HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス) ハゼット

    HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー(いじり止付トルクス)

    ハゼット
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic(六角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 高精度な刃先はグレーコーティングが施されており、耐腐食性に優れています。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
    用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼット

    HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー

    ハゼット
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソケットレンチ ハゼット

    ソケットレンチ

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途産業機械・自動車整備など差込角(mm)9.5
  • インパクト用12ポイントソケットレンチ ハゼット

    インパクト用12ポイントソケットレンチ

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム
  • インパクト用TORX E ソケットレンチ ハゼット

    インパクト用TORX E ソケットレンチ

    ハゼット
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)12.7材質専用クロームバナジューム
  • ポケットクリップ付調整ドライバー兼スクレパー ハゼット

    ポケットクリップ付調整ドライバー兼スクレパー

    ハゼット(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    刃先-2.5mmの精密ドライバー機能とスクレーパー機能を一つにしたポケットサイズドライバーです。 グリップが回転しますので精密ドライバー同様の作業が可能です。 ファイバースクレパーはシールなどを剥離面に傷を付けず剥離できます。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど全長(mm)130トラスコ品番584-4592材質専用特殊鋼質量(g)11軸長(mm)30刃先-2.5
  • ホースクランププライヤー ハゼット

    ホースクランププライヤー

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1丁
    5日以内出荷
    再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。 取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。 90°曲がりタイプです。
    種類ホースプライヤトラスコ品番828-7365材質特殊鋼質量(g)142
  • ピンポンチ ハゼット

    ピンポンチ

    ハゼット
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    用途長軸タイプのピンポンチで深いピン穴に対応全長(mm)175材質クロームバナジューム幅(mm)10先端長(mm)80
  • センターポンチ ハゼット

    センターポンチ

    ハゼット(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
    全長(mm)120材質クロームバナジューム幅(mm)10
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
  • トルクドライバー ハゼット

    トルクドライバー

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
    用途低トルクの汎用トルク管理仕様手動操作差込角(mm)6.35先端六角ソケット材質(グリップ)強化樹脂適合ビット1/4”ヘックス材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • モンキーレンチ ハゼット

    モンキーレンチ

    ハゼット
    6,798税込7,478
    1丁
    翌々日出荷から60日以内出荷
    スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。 ヘッドオフセット角は15°です。 開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 3爪式オイルフィルタレンチ ハゼット

    3爪式オイルフィルタレンチ

    ハゼット
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジの緩め/締め付けどちらにも対応出来るレンチです。 差込角9.5mmもしくは二面幅19mmのレンチにてご使用いただけます。
    用途カートリッジフィルタの緩めや締め作業適合径(Φmm)65~115トラスコ品番584-4347材質専用特殊鋼質量(g)511
  • 六角棒レンチ ハゼット

    六角棒レンチ

    ハゼット
    659税込725
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
  • メカニックマット ハゼット

    メカニックマット

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    クッション性に優れた構造です。 吸収性がなく汚れが簡単に落とせます。 HAZETロゴデザインです。
    用途作業用クッションマット寝作業用トラスコ品番783-8328材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)30質量(g)790縦(mm)385横(mm)975
  • スナップリングプライヤー(軸用) ハゼット

    スナップリングプライヤー(軸用)

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    強化樹脂グリップで、非常に軽量です。 爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。 爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
    用途スナップリング、ロックリングの着脱に種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質専用特殊鋼