差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)70
トラスコ品番859-4105
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)318
質量(kg)1.49
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)1800
定格圧力(bar)6.3
1台
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。
生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。
特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。
工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)95
トラスコ品番859-4106
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)354.3
質量(kg)1.49
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)77
定格圧力(bar)6.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大400Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])280
最大締付トルク(N・m)108
トラスコ品番859-4107
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)311
質量(kg)1.48
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)113
定格圧力(bar)6.3
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。
ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。
締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。
低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。
正転/逆転切替ノブ付きです。
最大270Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])400
最大締付トルク(N・m)102
トラスコ品番859-4108
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)280
質量(kg)1.4
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)113
定格圧力(bar)6.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
60日以内出荷
小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。
ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。
三段階の流量調整が可能です。
正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。
排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)678
仕様シングルハンマー
トラスコ品番494-2892
全長(mm)113
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.127
排気口下方
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口RC1/4
1丁
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード