33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木造建築で梁のホゾ合わせ等引張作業用です。
用途建設 トラスコ品番859-3957 材質クロムバナジウム鋼ジョー 全長(mm)440 質量(kg)2.7 最大長(mm)(可変)115
1個
56,980 税込62,678
60日以内出荷

ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。
用途自動車整備 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。 アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
45,980 税込50,578
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。 ジョーは頑丈に作られています。
用途自動車整備 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
10,980 税込12,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。 アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
39,980 税込43,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。 油圧作動でより小さな力で作業ができます。
用途自動車整備 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
149,800 税込164,780
59日以内出荷

1セット
96,980 税込106,678
59日以内出荷

1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番859-3991 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)226 質量(g)(スライド)200 接続ねじM10
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。 このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
用途自動車 トラスコ品番859-4085 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)30 質量(g)36 外径(Φmm)(セレーション)19.6 ドライブサイズ17mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番859-3992 セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12 材質特殊鋼 質量(g)210
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー 接続ねじM10
1個
21,980 税込24,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。 表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途自動車整備、産業機械 仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入り トラスコ品番859-3993 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(kg)1.16 適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
1セット
119,800 税込131,780
60日以内出荷

カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー 仕様メタルケース入り
1セット
189,800 税込208,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車 適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210 トラスコ品番859-3994 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)2.57
1セット
98,980 税込108,878
60日以内出荷

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備。産業機械。 トラスコ品番859-3980
1個
15,980 税込17,578
59日以内出荷

仕様XZN M10 トラスコ品番859-4087 材質クロムバナジウム鋼 全長140mm 質量(g)173 差込角(mm)12.7
1セット
11,980 税込13,178
60日以内出荷

仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50 トラスコ品番859-4089 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)397 差込角(mm)12.7
1セット
26,980 税込29,678
60日以内出荷

仕様1788N-12~35専用 トラスコ品番859-3990 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(g)750
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様1788N-45~55専用 トラスコ品番859-3986 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(kg)1.65
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。 トラスコ品番859-3959
1個
39,980 税込43,978
59日以内出荷

くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
用途自動車整備等 材質/仕上特殊鋼
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番859-3958 材質クロムバナジウム鋼ジョー 長さ(mm)(エクステンション)100 質量(g)272
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。 トラスコ品番859-3965
1個
26,980 税込29,678
60日以内出荷

べアリセパレーター・プーラーセットです。
用途自動車整備、産業機械 ベアリング外径(Φmm)12~75 仕様メタルケース入り トラスコ品番859-3963 セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(kg)5.15 深さ(mm)(最大)330
1セット
76,980 税込84,678
60日以内出荷