木造建築で梁のホゾ合わせ等引張作業用です。
用途建設
トラスコ品番859-3957
材質クロムバナジウム鋼ジョー
全長(mm)440
質量(kg)2.7
最大長(mm)(可変)115
1個
¥56,980
税込¥62,678
60日以内出荷
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。
アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。
ジョーは頑丈に作られています。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。
アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。
てこの作用により小さな力で作業できます。
油圧作動でより小さな力で作業ができます。
用途自動車整備
材質クロムバナジウム鋼ジョー
1セット
¥149,800
税込¥164,780
59日以内出荷
1セット
¥96,980
税込¥106,678
59日以内出荷
1セット
¥899,800
税込¥989,780
59日以内出荷
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3991
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)226
質量(g)(スライド)200
接続ねじM10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
自動車のジェネレータープーリー用リテーナーアダプターです。
このアダプターと、17mmスパナでプーリーを固定し、取り付けボルトの組付け取り外しをします。
用途自動車
トラスコ品番859-4085
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)30
質量(g)36
外径(Φmm)(セレーション)19.6
ドライブサイズ17mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番859-3992
セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12
材質特殊鋼
質量(g)210
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
接続ねじM10
仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50
トラスコ品番859-4089
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)397
差込角(mm)12.7
1セット
¥26,980
税込¥29,678
60日以内出荷
仕様1788N-12~35専用
トラスコ品番859-3990
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)750
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様1788N-45~55専用
トラスコ品番859-3986
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)1.65
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
乗用車用プーリーエクストラクターセットです。
特に狭い場所の作業に最適です。
2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。
フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車
適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
トラスコ品番859-3994
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)2.57
1セット
¥98,980
税込¥108,878
60日以内出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備。産業機械。
トラスコ品番859-3980
1個
¥15,980
税込¥17,578
59日以内出荷
仕様XZN M10
トラスコ品番859-4087
材質クロムバナジウム鋼
全長140mm
質量(g)173
差込角(mm)12.7
1セット
¥11,980
税込¥13,178
60日以内出荷
4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。
表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途自動車整備、産業機械
仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入り
トラスコ品番859-3993
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)1.16
適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
1セット
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
仕様メタルケース入り
ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。
トラスコ品番859-3965
1個
¥26,980
税込¥29,678
60日以内出荷
べアリセパレーター・プーラーセットです。
用途自動車整備、産業機械
ベアリング外径(Φmm)12~75
仕様メタルケース入り
トラスコ品番859-3963
セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)5.15
深さ(mm)(最大)330
1セット
¥76,980
税込¥84,678
60日以内出荷
ベアリングセパレーター本体です。門型の楔を2本のボルトでベアリングに差し込み、プーラーにセットして使用します。
用途自動車整備。産業機械。
トラスコ品番859-3959
1個
¥39,980
税込¥43,978
59日以内出荷
くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。
狭い場所にも簡単に使用可能です。
頑丈な鍛造品です。
用途自動車整備等
材質/仕上特殊鋼
ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。
深い位置にあるベアリング用です。
2本組です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3958
材質クロムバナジウム鋼ジョー
長さ(mm)(エクステンション)100
質量(g)272
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
関連キーワード