9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用フレアナットレンチインサートです。
用途配管フレアナット締め付け等のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)9×12用
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ラチェットボックスエンドインサートです。
用途ラチェットボックスエンドによるソケットが使いにくい場所のトルク管理用
材質クロムバナジューム
全長(mm)81
差込角(mm)14×18用
ヘッド幅(mm)14.3
小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。
ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。
三段階の流量調整が可能です。
正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。
排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
最大締付トルク(N・m)678
仕様シングルハンマー
トラスコ品番494-2892
全長(mm)113
質量(kg)1.3
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.127
排気口下方
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口RC1/4
1丁
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
9×12mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)9×12用
14×18mm差込角ヘッド交換式トルクレンチ専用ボックスエンドレンチインサートです。
用途ボックスエンドレンチ作業域のトルク管理用
材質クロムバナジューム
差込角(mm)14×18用
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロームバナジューム鋼
ラチェット機構あり
1000V絶縁工具セットです。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
トラスコ品番825-2561
セット内容ドライバー(-)2.5、3、3.5、4mm、(+)1、2、3、T20、25、30、ソケット(9.5mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20、22、XZNドライバーソケットM8、10、12、エクステンション74、126mm、ラチェットレンチ、ウォーターポンププライヤー250mm、ニッパー16
質量(kg)11.6
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×190×310
1セット
¥489,800
税込¥538,780
60日以内出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。
グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。
グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。
軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
保管用樹脂ケース付です。
用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理
種類プレセット形/ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
精度(%)±2
負荷方向右
主な用途締め付け用
材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼
材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼
材質(グリップ)強化樹脂
関連キーワード