蓄圧式スプレー容器ハゼット翌々日出荷
各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。
用途自動車・産業機械洗浄作業などに。トラスコ品番147-9078セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)460奥行(mm)113容量(L)1.35リットル最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)