「産業機械用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動車整備から産業機械整備まで幅広く対応出来るケース入ツールセットです。シリンダ錠付です。
トラスコ品番429-2775
1セット
¥399,800
税込¥439,780
20日以内出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0199
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3991
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)226
質量(g)(スライド)200
接続ねじM10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
用途自動車・産業機械整備
材質クロムバナジウム
全長(mm)100
差込角(mm)12.7
軸(mm)62
ビット全長(mm)62
Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に
全長(mm)116
材質(本体)クロームメッキ
差込角(mm)6.3(1/4)
荷重(最大)100Nm
送り角度(°)4
ギア数90
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。
全長(mm)275
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
歯数90枚
質量(g)595
差込角凸(mm)12.7
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
産業機械・大型車両・建設機械整備に適しています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求したヘビーユースに耐え得るソケットです。
軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く作業性を向上させます。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など
差込角(mm)25.4
トラスコ品番584-3898
セット内容17点
質量(kg)35.9
ハンドル内容ラチェットヘッド(1116)、ハンドルバー(700mm)、スライドヘッド、エクステンションバー(200、400mm)、ユニバーサルジョイント
ソケット形状12角
1セット
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。
ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。
トラスコ品番195-5856
歯数32
全長(mm)511
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(kg)1.08
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8393-37
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など
全長(mm)28
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車整備など
差込角(mm)9.5
ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。
軽量なアッシュハンドルです。
用途自動車、産業機械に。
材質(柄部)アッシュウッド
主な用途自動車、産業機械
材質(ヘッド)セルロースアセテート
差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。
1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。
用途自動車・産業機械修理に。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。
厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途自動車、産業機械等作業用
トラスコ品番258-0518
材質クロムバナジウム鋼
歯数90
全長(mm)200
質量(kg)0.26
差込角(mm)9.5
ハトメ数27
ヘッド幅(mm)32
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
用途自動車・産業機械修理に。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)6.35[1/4]
全長(mm)116
トラスコ品番204-7957
歯数90枚
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック
質量(g)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。
アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。
深い位置にあるベアリング用です。
2本組です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3958
材質クロムバナジウム鋼ジョー
長さ(mm)(エクステンション)100
質量(g)272
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)28
先端形状E型トルクス
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)9.5
材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼
先端形状マイナス
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。
ショートブレードです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
トラスコ品番584-4835
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に
全長(mm)275
材質(本体)クロームメッキ
差込角(mm)12.5(1/2)
荷重(最大)850Nm
送り角度(°)4
ギア数90
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
差込角9.5mmのヘックスビットソケットセットです。窒化チタンコーティングで錆摩耗に強い仕様です。
用途自動車・産業機械用。
差込角(mm)9.5
付属品ケース
セット内容4、5、6、7、8、10mm
質量(kg)0.6
セット商品数6点
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)153×185×52
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
接続ねじM10
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)12.7[1/2]
全長(mm)415
トラスコ品番205-3416
歯数90枚
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)870
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロームバナジューム鋼
ラチェット機構あり
4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。
表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途自動車整備、産業機械
仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入り
トラスコ品番859-3993
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(kg)1.16
適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
1セット
¥119,800
税込¥131,780
60日以内出荷
カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
仕様メタルケース入り
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)28
軸長(mm)16
先端形状マイナス
ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。
アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)25
先端形状E型トルクス
trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・電子機器など。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
タイプ軸形状:丸軸
マグネット先端:無し
軸貫通無し
色(グリップ)黒
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備。産業機械。
トラスコ品番859-3980
1個
¥15,980
税込¥17,578
59日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ