「自動車整備 ドライバー」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途自動車・機械整備等 材質クロムバナジウム 全長(mm)140 差込角(mm)12.7 軸(mm)102 ビット全長(mm)102
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 仕様グレーコーティング加工 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 仕様グレーコーティング加工 種類グリップドライバー 材質(軸)専用特殊鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質専用特殊鋼 全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35mm 両頭機能片頭
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 全長(mm)41 材質専用特殊鋼 軸径(Φmm)8mm 両頭機能片頭
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質専用特殊鋼 両頭機能片頭
1本
1,198 税込1,318
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 全長(mm)32 仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション) 材質専用特殊鋼 軸径(Φmm)8mm
1本
1,998 税込2,198
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質専用特殊鋼 軸径(Φmm)8mm 両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質専用特殊鋼 両頭機能片頭
1本
699 税込769
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 全長(mm)25 仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション) 材質専用特殊鋼 質量(g)5 差込角対辺(mm)6.35mm
1本
1,598 税込1,758
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)