1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GRANP SERIES(グランプシリーズ)マルチライト
ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!
用途底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。 仕様サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用 付属品コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable) 寸法(mm)160×60×30 質量(g)220 切替方式【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFF バッテリーリチウムポリマー(3.7V/2000mAh) 色温度(K)【メインライト】6500【サブライト】6000 保証期間6ヵ月 充電時間(時間)3 耐衝撃性IK07 明るさ(Lm)【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100 使用時間(時間)【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10 バッテリー寿命約500回 防水IP65
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

関連カテゴリ