田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。
フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプDV
使用温度範囲(℃)0~45
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086
材質PVC
質量(g)66
使用温度範囲(℃)0~90
寸法H(mm)44
最高使用圧力(MPa)無圧
寸法A(mm)69
寸法B(mm)52.2
寸法C(mm)60
寸法H1(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード