絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
317件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーロス横形自在水栓 TBC(タブチ)ユーロス横形自在水栓TBC(タブチ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
呼び径(mm)13質量(g)450流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
SPJ Pリング TBC(タブチ)SPJ PリングTBC(タブチ)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
SPジョイント用Pリングになります。
仕様SPジョイント用Pリング
ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズ 白TBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ TBC(タブチ)ライトエアー チーズTBC(タブチ)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60
ステンレス 両ニップル 1・1/4 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1・1/4TBC(タブチ)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8066材質ステンレス形状ニップル質量(g)157種類ねじ込み継手
PE継手メータ用1種13mm TBC(タブチ)PE継手メータ用1種13mmTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7741形状ストレート質量(g)188種類その他継手
被覆アルミ三層管 TBC(タブチ)被覆アルミ三層管TBC(タブチ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。種類アルミ管材質高耐熱ポリエチレン(PE)長さ(m)20質量(kg)16仕様日本水道協会認証登録品
ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズTBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
六角キャップナット TBC(タブチ)六角キャップナットTBC(タブチ)
199税込219
1個
当日出荷
メッキ 配管パーツです。パッキン付き
用途配管パーツ呼び径(mm)13トラスコ品番812-7850材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM樹脂高さ(mm)23質量(g)20呼び径13ねじサイズG1/2
砲金ストリートエルボ TBC(タブチ)砲金ストリートエルボTBC(タブチ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質青銅(CAC406)形状エルボ種類ねじ込み継手寸法L1(mm)36
メッキ付エルボ TBC(タブチ)メッキ付エルボTBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状エルボ種類ねじ込み継手
ステンレス ホースニップル 3/4 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 3/4TBC(タブチ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8025材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)87種類ホース継手
ステンレス ホースニップル 1/2 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 1/2TBC(タブチ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状オスアダプター規格JWWA
ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用) TBC(タブチ)ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用)TBC(タブチ)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
エコキュート用三層管ドライフレックス用面取り器です。 パイプ径:10・13・16Φに使用できます。
用途管端の矯正と面取りトラスコ品番160-5989材質樹脂、ステンレス質量(g)87
砲金六角ニップル TBC(タブチ)砲金六角ニップルTBC(タブチ)
779税込857
1個
当日出荷
材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手
砲金プラグ TBC(タブチ)砲金プラグTBC(タブチ)
569税込626
1個
当日出荷
材質真鍮形状プラグ種類ねじ込み継手
塩ビ伸縮継手メータ13mm TBC(タブチ)塩ビ伸縮継手メータ13mmTBC(タブチ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類伸縮継手呼び径(mm)13トラスコ品番812-7733材質青銅合金(CAC406)質量(g)250
ボールバルブオスメス TBC(タブチ)ボールバルブオスメスTBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7831形状ストレート材質(本体)C3771BE質量(g)175接続Rc×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
GMユニオン20mm TBC(タブチ)GMユニオン20mmTBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
トラスコ品番812-7751形状ユニオン質量(g)118流体水道水種類ねじ込み継手
ユーロス双口横水栓 TBC(タブチ)ユーロス双口横水栓TBC(タブチ)(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80質量(g)660仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
SPJ Pリング TBC(タブチ)SPJ PリングTBC(タブチ)
139税込153
1個
翌々日出荷
SPジョイント用Pリング
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプター TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 メスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状メスアダプター規格JWWA
ステンレス 六角ニップル TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップルTBC(タブチ)
499税込549
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)
ストレート止水栓 アレスフィット付 TBC(タブチ)ストレート止水栓 アレスフィット付TBC(タブチ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手材質青銅、ステンレストラスコ品番160-5943質量(g)250規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
アレスフィット 両座付エルボ TBC(タブチ)アレスフィット 両座付エルボTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手トラスコ品番160-5940材質青銅、ステンレス質量(g)280寸法L(mm)85寸法H(mm)85規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)8.5寸法D(mm)49.5寸法W(mm)50適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
アレスフィット 座付水栓エルボ TBC(タブチ)アレスフィット 座付水栓エルボTBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5939材質青銅質量(g)300寸法H(mm)77規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9寸法D(mm)49.5寸法W(mm)49
SPジョイント TBC(タブチ)SPジョイントTBC(タブチ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
砲金ブッシング TBC(タブチ)砲金ブッシングTBC(タブチ)
519税込571
1個
当日出荷
材質真鍮形状ブッシング種類ねじ込み継手
砲金キャップ TBC(タブチ)砲金キャップTBC(タブチ)
629税込692
1個
当日出荷
材質真鍮形状キャップ種類ねじ込み継手
偏芯ツギタシ TBC(タブチ)偏芯ツギタシTBC(タブチ)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状その他種類ねじ込み継手
止水栓丸ハンドル付13mm TBC(タブチ)止水栓丸ハンドル付13mmTBC(タブチ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
用途水道メーターの1次側に使用します。呼び径(mm)13トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
メッキ付ソケット TBC(タブチ)メッキ付ソケットTBC(タブチ)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手
ステンレス 六角ニップル 1・1/2 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 1・1/2TBC(タブチ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8074材質ステンレス形状ニップル質量(g)198種類ねじ込み継手
ステンレス 六角ニップル 1/8 TBC(タブチ)ステンレス 六角ニップル 1/8TBC(タブチ)
539税込593
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8100材質ステンレス形状ニップル質量(g)8種類ねじ込み継手
ステンレス 両長ニップル 3/8X50mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 3/8X50mmTBC(タブチ)
309税込340
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8008材質ステンレス形状ニップル質量(g)35種類ねじ込み継手
ステンレス 両ニップル 1・1/2 TBC(タブチ)ステンレス 両ニップル 1・1/2TBC(タブチ)
749税込824
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8079材質ステンレス形状ニップル質量(g)198種類ねじ込み継手
ステンレス ホースニップル 3/8 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 3/8TBC(タブチ)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7999材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)34種類ホース継手
ゲートバルブ TBC(タブチ)ゲートバルブTBC(タブチ)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC203接続Rcハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ガイドナット20mm TBC(タブチ)ガイドナット20mmTBC(タブチ)
799税込879
1個
当日出荷
塩ビのシモクと一対で使用します。
呼び径(mm)20トラスコ品番812-7763材質青銅高さ(mm)36質量(g)140呼び径20ねじサイズG1