16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリエチレン(PE)、アルミ 形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 使用温度範囲(℃)0~60
1箱(7本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番835-8162 質量(kg)14.52 2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1セット(3本)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー チーズ 使用温度範囲(℃)0~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー ソケット 使用温度範囲(℃)0~60
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー メスアダプター 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー オスアダプター 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類R
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー 両接続エルボ 使用温度範囲(℃)0~60
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー バルブ付メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 トラスコ品番754-7099 材質ポリアセタール(POM) 形状ライトエアー ソケット 質量(g)110 使用温度範囲(℃)0~60 六角対辺W1(mm)56 六角対辺W2(mm)49 適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
1個
759 税込835
当日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) トラスコ品番835-8158 材質ポリアセタール(POM) 形状チーズ 質量(g)295 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8157 形状ソケット 質量(g)216 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8156 形状アダプター 質量(g)550 2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8159 形状エルボ 質量(g)290 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) 形状チーズ 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8155 形状アダプター 質量(g)580 2018年トラスコ掲載ページ3 0327
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷