11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー チーズ 使用温度範囲(℃)0~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 使用環境屋内配管
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) トラスコ品番835-8158 材質ポリアセタール(POM) 形状チーズ 質量(g)295 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) 形状チーズ 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 ねじ規格インチサイズ 使用環境屋内配管
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー バルブ付メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 使用流体空気 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 寸法L2(mm)49 ねじ規格インチサイズ 使用環境屋内配管
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBC(タブチ)チーズ
エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)150 呼び径(mm)20 温度(℃)0-60
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TBC(タブチ)メスチーズ
エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)230 呼び径(mm)20×13 温度(℃)0-60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気 最高使用圧力(MPa)1 質量(g)402 呼び径(mm)20×13 温度(℃)0-60
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)