4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
用途冷媒配管用。 材質黄銅 流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C) 温度(℃)-40~130 最高使用圧力(MPa)4.3 材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM) 適合管冷媒配管用銅管 入数12(大箱) 材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。
材質工具鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。
表面処理鉄線:ニッケルメッキ 材質(リング)鉄線(SUS303)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • エフ