パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。
仕様日本水道協会・JWWA B116規格品
材質青銅鋳物
形状ブッシング
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体水道水
接続ねじ種類R
形状ストレート
流体冷温水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径13
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
トラスコ品番812-7966
形状ソケット
質量(g)124
流体冷温水
種類ワンタッチ管継手
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格インチサイズ
使用環境屋内配管
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー オスアダプター
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類R
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状オスアダプター
規格JWWA
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状オスアダプター
規格JWWA
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質鉛レス銅合金(CAC902)
形状ストレート
流体冷温水
種類ワンタッチ管継手
寸法d(mm)14.5
接続ねじ種類R
エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。
管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。
鋼管の様にネジ切りは不要です。
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
質量(g)193
呼び径(mm)20
温度(℃)0-60
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
トラスコ品番835-8155
形状アダプター
質量(g)580
2018年トラスコ掲載ページ3 0327
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード