「シロチーズ」の検索結果
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
使用環境屋内配管
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番835-8158
材質ポリアセタール(POM)
形状チーズ
質量(g)295
2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格インチサイズ
使用環境屋内配管
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
形状チーズ
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ3 0328
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体空気
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
寸法L2(mm)49
ねじ規格インチサイズ
使用環境屋内配管