用途圧縮空気(低圧用)
形状両接続エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
使用環境屋内配管
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー 両接続エルボ
使用温度範囲(℃)0~60
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリアセタール(POM)
トラスコ品番835-8159
形状エルボ
質量(g)290
2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
ねじ規格インチサイズ
使用環境屋内配管
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
パイプが軽量です。
耐食性に優れた配管です。
コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。
金属配管に比べてコストの削減ができます。
配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリエチレン(PE)、アルミ
形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
使用温度範囲(℃)0~60
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー メスアダプター
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類Rc
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
使用環境屋内配管
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー メスチーズ
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類Rc
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー ソケット
使用温度範囲(℃)0~60
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー オスアダプター
使用温度範囲(℃)0~60
ねじの種類R
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番835-8162
質量(kg)14.52
2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1セット(3本)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
パイプが軽量です。
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。
パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。
耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)
使用流体圧縮空気(低圧用)
最高使用圧力(MPa)1未満
材質POM
形状ライトエアー チーズ
使用温度範囲(℃)0~60
用途圧縮空気(低圧用)
形状ソケット
適合チューブ外径(Φmm)20
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番789-9432
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~60
使用環境屋内配管
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
関連キーワード