カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • モノタロウ(20)
  • SMC(2,276)
  • RS PRO(232)
  • PISCO(ピスコ)(216)
  • オンダ製作所(174)
  • ニッタ(162)
  • エスコ(151)
  • 千代田通商(150)
  • リケン(146)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(121)
  • 未来工業(116)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(103)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(95)
  • セキスイ(77)
  • CKD(71)
  • 東栄管機(71)
  • カクダイ(65)
  • フロウエル(61)
  • ノーリツ(60)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂 管継手」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPJ Pリング TBC(タブチ)SPJ PリングTBC(タブチ)
139税込153
1個
翌々日出荷
SPジョイント用Pリング
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管 TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 変換ソケット樹脂管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状変換ソケット樹脂管規格JIS、JWWA
TBC 伸縮止水丸ハンドル付 TBC(タブチ)TBC 伸縮止水丸ハンドル付TBC(タブチ)
4,998税込5,498
1個(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
黒樹脂ハンドル仕様です。伸縮継手付です。
用途水道メーターの1次側に使用します。材質青銅
樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット ボール止水栓オネジ13 TBC(タブチ)樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット ボール止水栓オネジ13TBC(タブチ)
2,598税込2,858
1個(1個)
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。トラスコ品番324-4051材質青銅RR1/2寸法L(mm)89寸法d(mm)12寸法D(mm)9適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)コア部TBC(タブチ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合本体20PK-1形状キャップ流体水道水
オスネジチーズ(フレキ用) TBC(タブチ)オスネジチーズ(フレキ用)TBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続です。 JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用、ワンタッチ継手トラスコ品番812-7841形状チーズ
樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィット TBC(タブチ)樹脂管用ワンタッチ継手アレスフィットTBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5942材質青銅質量(g)160寸法L(mm)59規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9寸法D(mm)13適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用) TBC(タブチ)ドライドライフレックス3WAY面取り器(10.13.16用)TBC(タブチ)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
エコキュート用三層管ドライフレックス用面取り器です。 パイプ径:10・13・16Φに使用できます。
用途管端の矯正と面取りトラスコ品番160-5989材質樹脂、ステンレス質量(g)87
ストレート止水栓 アレスフィット付 TBC(タブチ)ストレート止水栓 アレスフィット付TBC(タブチ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手材質青銅、ステンレストラスコ品番160-5943質量(g)250規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品
アレスフィット 両座付エルボ TBC(タブチ)アレスフィット 両座付エルボTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂菅用継手トラスコ品番160-5940材質青銅、ステンレス質量(g)280寸法L(mm)85寸法H(mm)85規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)8.5寸法D(mm)49.5寸法W(mm)50適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
アレスフィット 座付水栓エルボ TBC(タブチ)アレスフィット 座付水栓エルボTBC(タブチ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手トラスコ品番160-5939材質青銅質量(g)300寸法H(mm)77規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品寸法d(mm)9寸法D(mm)49.5寸法W(mm)49
ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8156形状アダプター質量(g)5502018年トラスコ掲載ページ3 0326
ライトエアー チーズ 白 異径 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白 異径TBC(タブチ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番835-8158材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(g)2952018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8157形状ソケット質量(g)2162018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白TBC(タブチ)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8155形状アダプター質量(g)5802018年トラスコ掲載ページ3 0327
ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)トラスコ品番835-8159形状エルボ質量(g)2902018年トラスコ掲載ページ3 0328
ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)
669税込736
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズ 白TBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー バルブ付メスチーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー バルブ付メスチーズ 白TBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)
759税込835
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット適合チューブ外径(Φmm)20使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番789-9432材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー ソケット 異径 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 異径 白TBC(タブチ)
769税込846
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気形状ソケット材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)102最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)61使用環境屋内配管寸法W1(mm)56
ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白TBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
アレスフィット (樹脂製) TBC(タブチ)アレスフィット (樹脂製)TBC(タブチ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
流体水道水種類ワンタッチ管継手
SPジョイント TBC(タブチ)SPジョイントTBC(タブチ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質青銅鋳物流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
両接続エルボXPE管PN15用 TBC(タブチ)両接続エルボXPE管PN15用TBC(タブチ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7796形状エルボ質量(g)300流体水道水種類ワンタッチ管継手
両接続エルボ TBC(タブチ)両接続エルボTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状エルボ種類ワンタッチ管継手
チーズ異径XPE管PN15用 TBC(タブチ)チーズ異径XPE管PN15用TBC(タブチ)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
形状チーズ流体水道水種類ワンタッチ管継手
チーズ TBC(タブチ)チーズTBC(タブチ)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
トラスコ品番812-7967形状チーズ質量(g)270流体冷温水種類ワンタッチ管継手
ソケット TBC(タブチ)ソケットTBC(タブチ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
トラスコ品番812-7963形状ソケット質量(g)185流体冷温水種類ワンタッチ管継手
HIユニオンソケット20EAH TBC(タブチ)HIユニオンソケット20EAHTBC(タブチ)
209税込230
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ソケット流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
HIユニオンソケット13EAH TBC(タブチ)HIユニオンソケット13EAHTBC(タブチ)
93税込102
1個
翌々日出荷
トラスコ品番812-7959形状ソケット質量(g)14流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
ユニオンHI1種 TBC(タブチ)ユニオンHI1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。材質青銅鋳物形状ユニオン流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水道水
PE継手チーズ1種 TBC(タブチ)PE継手チーズ1種TBC(タブチ)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
トラスコ品番432-4331形状ティー流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
PE継手ソケット1種 TBC(タブチ)PE継手ソケット1種TBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番432-4323形状ソケット流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手呼び径20×13
SPジョイント(ソケット)コア部 TBC(タブチ)SPジョイント(ソケット)コア部TBC(タブチ)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合本体13PK-1形状キャップ流体水道水種類塩ビ・樹脂管用継手
PE継手パイプエンド1種 TBC(タブチ)PE継手パイプエンド1種TBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅(CAC406)形状プラグ流体水道水種類樹脂管用継手使用流体水道水
アレスフィット(樹脂製)両接続エルボ TBC(タブチ)アレスフィット(樹脂製)両接続エルボTBC(タブチ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。形状エルボ材質ポリフェニレンサルファイド樹脂トラスコ品番375-4090質量(g)75流体水道水種類ワンタッチ管継手呼び径(mm)13JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら