ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)
綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)
色ネイビーブルー
付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
質量(kg)1.1(カートリッジ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260
使用環境温度(℃)10~40
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0387-68
綴じ口寸法(mm)1.95
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用
使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)
綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安
付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻
質量(g)550
タイプ抗菌モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170
使用環境温度(℃)10~40
最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0436-50
綴じ口寸法(mm)1
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R
全長(mm)30
高さ(mm)9.5
質量(g)19
使用環境温度(℃)10~40
外幅(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード