頭部径(Φmm)5.5
ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
材質硬鋼線材
ねじ頭径(mm)5.5
連結方式プラシート
胴部形状普通
長さ(mm)38
線径(Φmm)3.8
適合機種HN-120A
連結方式プラシート
胴部形状普通
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
1箱(1000本)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
30日以内出荷
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付
付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品)
質量(kg)2.9
安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
超軽量1.9kgです。
スリム・コンタクトノーズ(PAT)で正確な垂直打ちが可能です。
19mm幅ランナーも打てるコンクリートピン打機です。
壁際・狭い箇所・上向き作業でもラクラク打てます。
反動が少なく、疲れにくいです。
用途鋼製(ランナー)下地コンクリート止め用。
トラスコ品番216-7447
セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)111
全長(mm)280
質量(kg)1.9
高さ(mm)306
ネイル装填本数100
アズワン品番64-5037-97
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6~3.0×19~24
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
コンクリート用27~50mm
鋼板用釘27~50mm
サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途鋼板、コンクリート、サイディング
付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース
質量(kg)3.1
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)
ネイル装填本数200本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)302
ネイル装填本数100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)328
ネイル装填本数300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント
幅(mm)126
全長(mm)324
高さ(mm)304
ネイル装填本数150・200・250・300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート
安全装置メカニカル方式・トリガロック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303
質量(kg)2.3
使用釘(装てん数)200、300、400
使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
トラスコ品番799-4788
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。
付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ
トラスコ品番179-4261
質量(kg)3.7
アズワン品番64-5037-79
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)
装填数ネイル/22本
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)0.9
胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7)
ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235
使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
関連キーワード