『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ仕様
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
トラスコ品番783-2915
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)218×66×267
適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!
ストレートプラグ付
2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、
杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備!
先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×257
適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50
使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ
装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ
装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

フィニッシュネイラ エアー式
モノタロウ
¥7,698~
税込¥8,468~
35mm常圧ピンネイラ。
クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ
使用ホース内径(Φmm)7以上
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付
付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品)
質量(kg)2.9
安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
「先端2色化」で射出位置が見やすい。
用途内装フロア
仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
ステープル装填数84本 (1連)
保証期間2年
装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ
高圧フロアステープル釘打機
スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm!
床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P)
独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア
仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付
付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品)
質量(kg)1.7
安全装置メカニカル方式、トリガロック
適合ステープル9Tステープル(幅9mm)
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304
適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア)
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
関連キーワード