用途契約用
色シロ
適合機種TB-1000A、TB-1000
質量(g)350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×86×103
1個(15m×2巻)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種TB-1000A、TB-1000
質量(g)350
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×86×103
全長309mmのコンパクトボディ。
A3サイズ(A4の冊子60ページ)の中とじが可能です。
100pcs充填
適合(針)No.10-1M・No.10-2M・No.10-5M
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×43×309
綴じ枚数約15枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)235
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン式
繰り返し・詰め替え対応
160枚の厚ものでも強力パワーで中とじします。
適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H
色グレー
綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~160枚(1217FA-H使用時)
付属品リムーバ
質量(kg)3.92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×119×518
最大綴じ奥行(mm)256
針装てん数(本)200
針装てん方法マガジンスライド方式
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
フラットクリンチだから仕上がりがキレイ!簡易製本などに真価を発揮します。再生材使用率76.8%。個装/紙ケース。使用針 No.3-1M、No.3-3M、 No.3-10mm。針装てん方法:フロントローディング方式。リムーバ付。
色ブルー
綴じ枚数25(No.3-1M・No.3-3M)、75(No.3-10)
針装てん数(本)100
付属品リムーバー
適合針No3
質量(g)790
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)84×304×178
最大綴じ奥行(mm)50
針装てん方法フロントローディング方式
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。
適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針
色ホワイト
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105
付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード
枚数(リムーブ)2~30枚
速度(リムーブ)約1秒/1本
奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約60
使用温度(℃)10~35
使用湿度範囲15~80%
アズワン品番65-1855-78
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
関連キーワード