18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/ブザー警報 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度定温式65度相当 警報方式SWブザー警報 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1個ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg)0.12 ホワイト 電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41 感知方式煙式 音量(dB)1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋内型
適合【受信機】1PSシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/音声ボイス 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 音声(お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報 質量(g)約130(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4 感度光電式2種 警報方式SWブザー警報 感知方式煙式 音量(dB)70以上/m 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男女の声と光で知らせる火災警報器。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。調理の煙や湯気による誤報の発生が心配される台所などに。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/熱感知式/電池式/ねつタン/音声ボイス 質量(g)約120(電池含む) 電源専用リチウム電池DC3V 300mA 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4.3 感度定温式65度相当 感知方式熱式 音量(dB)70以上/m 音声(お知らせ方法)男女ボイス 電池寿命(年)約10
1セット(2個)ほか
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)セットプレート(R型)
表示灯付フラット発信機(R型)セットプレート
用途横型兼用 主要材質SPCC(t1.2) 色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用 主要材質SPCC(t1.2) 色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示灯付フラット発信機(R型アドレス付)セットプレート
用途横型兼用 主要材質SPCC(t1.2) 色(本体)日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

P型 縦型・横型兼用 屋内型
保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R型 縦型 横型兼用 屋内型
適合【受信機】RXN-520・640・830 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

P型2級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】2PK・2P1L・2PMシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

R型 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】RXN-520・640・830 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1PSシリーズ 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PSシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
適合【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ 保護等級IPX3相当 使用環境温度(℃)-10~+50 色(本体)日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質鋼板t1.2
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

埋込セット(埋込アダプタA)は、埋込化粧プレート(KH-22)・ウイング・ウイングバー・取付ネジで構成されます。埋込アダプタBは、埋込化粧プレート(KH-22)と特殊塗代カバー(KH-04)で構成されます。
外径(Φmm)124×124
1台
999 税込1,099
3日以内出荷

男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。 感知方式煙式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き) ホワイト 質量(g)130 電源専用リチウム電池DC3V 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5 定格DC3V、300mA 感度光電式2種 音量1mにて70dB以上 使用環境0℃~+40℃ 電池寿命約10年
1個ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)