様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)
適合PFシリーズ
適合本体PFシリーズ
色半透明白
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
標準平型タイプの吸着パッドです。
色黒
高さ(mm)-
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)
使用温度範囲(℃)-26~120
硬度(A/s)55
関連キーワード