ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業
機能化学物質保護性能
色ダークブルー
全長(cm)33
材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン
厚さ(mm)0.71
滑り止め効果あり
規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業
機能耐摩耗性、化学物質耐性
色ブラック
全長(cm)30
材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
厚さ(mm)0.5
滑り止め効果あり
規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業
機能耐熱、耐薬品
入数(双)1
材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
色グリーン
厚さ(mm)0.5
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業
機能化学物質耐性
色ブルー
全長(cm)32
材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
厚さ(mm)0.21
EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
耐アルカリ性、耐酸性があります。多くの薬品に対して耐性があります。油の多い環境下でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途研究機関。
色グリーン
全長(cm)33.0
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:綿、すべり止め部:ニトリルラバー(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0639
EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベルなし、耐突刺レベル1
EN374規格メタノール、n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色グリーン
全長(cm)60.0
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0641
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。
色ブルー
耐溶剤性石油系溶剤
厚さ(mm)0.4
材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
規格EN374 EN388(CE 3121)
入数(双)1
溶剤不使用
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
各種認証EN374認証品
多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。
傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。
多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。
色ブルー/ブラック
耐溶剤性石油系溶剤
厚さ(mm)0.4
材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング
規格EN374 EN388(CE 3121)
入数(双)1
溶剤不使用
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
各種認証EN374認証品
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色グリーン
全長(cm)60.0
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0641
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色ブルー/ブラック
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング
厚さ(mm)0.4
規格EN388
入数(双)1
溶剤不使用
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0640
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色ブルー
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0640
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。
色グリーン
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0641
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
人間工学に基づく快適なフィット感があります。
薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途食品業界。
板金加工会社。
自動車産業。
化学業界。
色グリーン
耐溶剤性石油系溶剤
材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)1
EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
材質/仕上繊維部: ナイロン織り、HPPE、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色ぺトロール/ブラック
厚さ(mm)0.5
全長(cm)33
手のひらまわり(cm)26
滑り止め効果あり
機能耐切創、耐薬品
入数(双)1
規格EN388(4X41D)
多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
厚さ(mm)0.50
材質/仕上繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色ぺトロール/ブラック
入数(双)1
機能耐熱、耐薬品
全長(cm)33.0
手のひらまわり(cm)26.0
滑り止め効果あり
水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。
用途化学業界。
色ブラック
耐透過性ガソリン・軽油
厚さ(mm)0.5
材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム
規格EN374 EN388(CE 2010)
入数(双)1
耐摩耗性2
耐切創性1
耐引裂き性2
各種認証EN374認証品
耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
用途鉱物油業界。化学業界。運搬業者。
色ブラック
耐溶剤性石油系溶剤
厚さ(mm)0.5
材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV)
規格EN374 EN388(CE 2111)
入数(双)1
溶剤不使用
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
各種認証EN374認証品
関連キーワード