カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 騒音計(2)
絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • リオン(20)
  • testo(テストー)(1)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • ソーテック社(2)
  • ACO(1)
測定レベル範囲(dB)
  • 23~138(1)
  • 30~138(1)
  • 36~138(1)
周波数範囲(Hz)
  • 10~8000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「普通騒音計」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通騒音計(検定付) 小野測器普通騒音計(検定付)小野測器
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)検定つきマイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)周波数重み付け特性A、C、Z型式承認番号TS223表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 sメモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)時間重み付け特性FAST、SLOW直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
高機能普通騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器高機能普通騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号 T S171
付属品AC アダプタ(PB-7090)、信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス2、JIS C 1516:2014 クラス2、IEC 61672-1:2013 Class 2、ANSI S1.4-2014/Part1 Class2測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数範囲(Hz)10~8k測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:23~138、C:30~138、Z:36~138周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応
普通騒音計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら