カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
    • 静電気測定器(16)
絞り込み
ブランド
  • Weller
  • サンハヤト(1)
  • カスガ(KASUGA)(27)
  • シムコ(SIMCO)(3)
  • シシド静電気(13)
  • ベッセル(2)
  • アズピュア(アズワン)(1)
  • ホーザン(41)
  • SMC(11)
  • A&D(1)
  • アズワン(1)
  • DESCO(39)
  • AMPHENOL(37)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • SCS(10)
  • エスコ(8)
  • TDK(8)
  • HAKKO(白光)(8)
  • APEM(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「静電気測定器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 尖った, AASASL WellerWeller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 尖った, AASASLWeller
1,898税込2,088
1個
予約販売
代表的用途:ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。マイクロエレクトロニクス宝石加工作成と修理を確認します医療環境ラボ技術家庭のDIYよくある質問ピンセットを使用する理由ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体を掴んだり、取り扱ったりするのに使用しますが、手で持ち上げることができず、正確さと配慮が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適にSITできるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼方向直線ポイントタイプ尖った
Weller Erem ニッパー 全体長さ:130 mm 最大切断能力:1.6mm, 2403E WellerWeller Erem ニッパー 全体長さ:130 mm 最大切断能力:1.6mm, 2403EWeller
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ESD傾斜ニッパー2403Eカッター.2403Eは、精密及び標準電子回路での汎用使用に適した、角度付きワイドヘッドケーブルカッターです。中硬線、ステンレススチールワイヤ、及び銅やアルミのような軟線の切断に適しています。人間工学に基づいた設計により、長時間使用しても快適なグリップが実現され、手の疲労が軽減されます。.特長と利点:.頑丈なワイドヘッド、30°角度付きの切れ刃を備えた中型の傾斜ニッパーですシリーズ2400MagicSense成形人間工学に基づいたハンドルは、表面にソフトタッチ機能を備えているため、快適性、グリップ性、安全性が向上しています誘導ハード及び切断エッジ、硬度64→65HRCチップカッター広角ヘッド-さまざまな角度で高精度の切断が可能ですESD安全フラッシュカット切れ刃の長さ:9mmヘッド幅:11mmヘッド厚:6mmヘッド長:19mm重量:70g最大切断能力(中):1.0mm最大切断能力(銅線):1.6mm.用途:.ケーブルカッターは、電気技術者を念頭に置いて設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で安心でき、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電(ESD)環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技術者ガスエンジニア通信技術者自動車整備士DIY愛好家.よくある質問:最大切断能力は何ですか?このカッターの最大切断能力は1.6mmですケーブルとワイヤをきれいに切断できるように、適切なワイヤカッターを使用することが不可欠です。これらのワイヤカッターは、1.6mmの切断能力できれいかつ簡単に切断できます。このケーブル/ワイヤカッターは、次の用途に最適です。銅線アルミワイヤスチールワイヤ
仕様●ESD対応:あり●材料カット:中硬線、ソフトワイヤ全長(mm)130タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.6切断方法斜めカッター
Weller Erem 工具キット 6ピース 3900KC WellerWeller Erem 工具キット 6ピース 3900KCWeller
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ESD工具6点セットです.スイス精密工具セット特殊な耐磁性工具鋼は、反射を防止しない表面を備えていますESDハンドル付きのResharpenable尖頭カッターにより、放電と摩擦を抑制するねじシステムを遊びなしで制御できます特許取得済みの内部EremMagicスプリング-100万回以上の回転数で一定のスプリング力を発揮ESDボックスが付属します
セット内容ニッパー,ピンセットタイプセット:ESD入数(個)6RoHS指令(10物質対応)対応ストレージケース
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE WellerWeller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AEWeller
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.
全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
Weller Erem ニッパー 全体長さ:135 mm 最大切断能力:0.6mm, 2475E WellerWeller Erem ニッパー 全体長さ:135 mm 最大切断能力:0.6mm, 2475EWeller
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ESDオブリークニッパー2475E.幅の狭いヘッドを備えた傾斜ニッパー、45°の角度付きカットエッジ精密電子機器の作業に適しており、手の届きにくい狭い場所にも対応しますMagicSense成形ハンドルはソフトタッチの表面を備えているため、快適性、グリップ性、安全性が向上しています高周波焼入れ切刃、硬度64→65HRC
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)135タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)0.6切断方法斜めカッター
Weller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822N WellerWeller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822NWeller
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
HucoカップリングHucoカップリングの外径は25mmです。マルチビームタイプ3、アルミL168クランプ8mmx8mmカップリングです。これは、軸方向の動作、角度、平行ミスアライメントのあらゆる組み合わせで簡単に対応できます。3スタートヘリカルカットデザインにより、シングルビームタイプと比較してトルク性能が高く、巻き数が少なくてすみます。特長と利点ねじり剛性の高い設計ゼロバックラッシュ可動部品なし優れたキネマティック特性を備えた精密ベローズカップリング低慣性カップリング電気的絶縁コスト効率に優れている用途ステッパおよびハイエンドサーボドライブパルス発生器スキャナスライドを配置する計量バルブエンコーダ汎用のライトデューティパワートランスミッション
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)120タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.8切断方法サイドカッター
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, とがった;安心した, 7SA WellerWeller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, とがった;安心した, 7SAWeller
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
7SAは精密ピンセットで、湾曲し、レリーブされ、尖頭先端付きです。この独自のベント形状は、狭い場所での作業に最適です。このピンセットは、生物学、医学、実験技術、マイクロエレクトロニクスの用途に適しています。7SAピンセットは、特殊なステンレススチール製です。このグレードのスチールは、非磁性、防錆性、耐酸性の合金です。また、最大300℃の耐熱性も備えているため、Durableで、長持ちします。特殊ステンレススチール製-防錆・耐酸性・耐熱性で、長寿命で防眩仕上げです。非磁性ピンセット-電子用途やラボ技術向けに特化して設計されています。先端が湾曲しているため、狭い場所で部品を把持できるように設計されています。
仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)15ポイントタイプとがった;安心したモデルモデルナンバー:7SA
Weller Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.3mm, 595E WellerWeller Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.3mm, 595EWeller
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
0595E傾斜ニッパーです。ストレートヘッド付きの標準傾斜ニッパーです。
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)115タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.3切断方法サイドカッター
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 102ACAX WellerWeller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 102ACAXWeller
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
EremSMDピンセット.表面実装用途及び細ワイヤの操作用に設計された、耐酸性、非磁性のピンセットシリーズ。.チップや小型SMDコンポーネントを扱うのに最適作業するのに疲れにくい角度付きヘッドシャープな先端102ACAXには逆方向に動く同じシャープな先端を使用
仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼方向ベント
Weller Erem ニッパー 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.6mm, 670 EPF WellerWeller Erem ニッパー 全体長さ:110 mm 最大切断能力:0.6mm, 670 EPFWeller
24,980税込27,478
1個
予約販売
Eremサイドカッター、ESD.670EP:.0.5→1.27mmのグリッド内の0.25mm以下のSMD及びマイクロハウジングコンタクト用チップカッター.670EPF:.0.5mm未満のグリッド内の0.25mm未満のSMD及びマイクロハウジングコンタクト用高精度チップカッター
仕様ESD対応:あり材質スチール長さ(mm)ジョー:3全長(mm)110タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)0.6切断方法チップカッター
Weller Erem ニッパー 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.6mm, 503E WellerWeller Erem ニッパー 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.6mm, 503EWeller
19,400税込21,340
1個
5日以内出荷
Eremelectroniccutters_5090715_NormalModule
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)110タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.6切断方法斜めカッター
Weller Erem ニッパー 全体長さ:135 mm 最大切断能力:1.2mm, 2482E WellerWeller Erem ニッパー 全体長さ:135 mm 最大切断能力:1.2mm, 2482EWeller
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ESDEREMsidecutter
仕様ESD対応:あり材質スチール長さ(mm)ジョー:6全長(mm)135タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.2切断方法斜めカッター
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, EOOSA WellerWeller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, EOOSAWeller
7,398税込8,138
1個
予約販売
エルゴノミクスピンセット.疲労を軽減する快適な握り心地のクッション入り「Pyroplast」ハンドルグリップは熱も吸収しするため、より安全に使用可能300℃の耐熱性ESD安全非磁性、耐酸性合金
仕様●ESD対応:あり●耐磁性:あり●抗酸耐性:あり材質ステンレス鋼方向直線
Weller Erem ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 542E WellerWeller Erem ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 542EWeller
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
長さ(mm)ジョー:23全長(mm)120タイププライヤー:ラジオペンチ、長鼻ペンチチップ形状ライトアングルモデルモデルナンバー:542E
Weller Erem ロングノーズプライヤ 2411P WellerWeller Erem ロングノーズプライヤ 2411PWeller
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質工具鋼長さ(mm)ジョー:33,5全長(mm)146タイププライヤー:ロングノーズプライヤ
Weller Erem ロングノーズプライヤ 2411PD WellerWeller Erem ロングノーズプライヤ 2411PDWeller
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質工具鋼長さ(mm)ジョー:35,5全長(mm)146タイププライヤー:ロングノーズプライヤ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら