5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。大口径のスピーカーを搭載し、総合出力100Wのパワフルな音声を生み出します。フルレンジドライバーを左右に配置、サブウーファーと一体にすることで臨場感が生まれます。厚さ62mm×横幅610mmのコンパクトなサイズで小さなテレビ台にもすっきり収まります。ケーブル1本の簡単接続。接続方法はHDMI ARC、AUX3.5、光デジタルの選べる3方式。
付属品ACアダプター、リモコン、HDMIケーブル(1m)、光デジタルケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)、使い方ガイド 適合サブウーファー:ユニット:Φ78×2、最大出力:30W、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω 質量(kg)2.3 消費電力(W)30 電源DC18V-2330mA 機能イラコライザー:低音±5、高音±5 インターフェース入力:HDMI(ARC)、光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用) 再生周波数帯域(Hz)55-18kHz モードサウンド:スタンダード、クリアボイス、低音モード 対応フォーマットPCM サイズ(mm)610×100×62 Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。
付属品取扱説明書 適合サブウーファー:パッシブラジエーター 質量(g)約260(片方のサイズ) 入力電源:5V-1.0A(USB Type-A) スピーカー14W(7W,3.6Ω×2) サイズ(mm)69×132×108(片方のサイズ) 音声入力3.5mmイヤホンジャック スピーカーサイズ(mm)Φ48
1セット(2台)
1,898 税込2,088
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20Wの音圧、コンパクトなボディながら迫力のオーディオ体験。室内はもちろん、屋外でも臨場感のあるオーディオを実現します。IP67のタフなボディで一時的な浸水や塵、砂にも耐えられます。お風呂場はもちろん急な雨にも対応できます。わずか500g、片手サイズのコンパクトボディでカジュアルに持ち運びできます。バッテリー内蔵で屋外でも12時間の連続再生が可能。FUNLOGY Portable2を2台連結させればステレオ再生も可能、臨場感もさらにアップします。
付属品USB TypeA to Cケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書) 適合サブウーファー:デュアルパッシブラジエーター 質量(g)約500 入力電源:5V-1.0A インターフェース入力:USB Type-C(充電用) 防塵防水性能IP67 スピーカー20W(10W,4Ω×2) バッテリー容量(mAh)1800 サイズ(mm)185×60×60 Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 稼働時間(時間)約12(スタンダードモード、40~60%出力時) スピーカーサイズ(mm)Φ48
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビの音が生まれ変わるサウンドバー。3種のスピーカーユニットが、低音域から高音域までこれ1台ですべてのパートをカバー。薄型テレビの内蔵スピーカーには再現できない音でテレビをホームシアターに生まれ変わらせます。本体をテレビの前に置き、ケーブルを繋ぐだけの簡単設置。低・中・高の音域ごとにスピーカーユニットを搭載。各音声パートが分担されているため、はっきりと聞こえます。サウンドバーを設置することで、迫力のある音がまっすぐ前へ。こもりがちだった音声がクリアに聞こえるようになります。
付属品ACアダプター、リモコン、光デジタルケーブル、3.5mmオーディオケーブル、取扱説明書(保証書) 適合SN比:83dB、サブウーファー:ユニット:52mm×2、出力:25W、インピーダンス:8Ω、(ツィーター)ユニット:46mm×2、出力:15W、インピーダンス:4Ω 質量(kg)2.3 消費電力(W)30 電源DC24V-3.0A 機能イラコライザー:低音±5、高音±5 インターフェース入力:光デジタル、3.5mm AUX、USB(アップデート専用) 再生周波数帯域(Hz)60-18kHz モードサウンド:スタンダード、クリアボイス、ムービー 対応フォーマットPCM サイズ(mm)820×82×70 Bluetoothバージョン:Ver.5.0、対応プロトコル:A2DP/ACRCP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。
付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書) 適合サブウーファー:パッシブラジエーター 質量(g)約250 入力電源:5V-1.0A インターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用) 防塵防水性能IP67 スピーカー6W,3Ω バッテリー容量(mAh)650 サイズ(mm)Φ70×80 Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m 稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時) スピーカーサイズ(mm)Φ42
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)