用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト 消臭 トリプルフレッシュ
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.2
表面温度(℃)45(5のとき)
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利。ダニ退治機能付き。コタツ使用可。暖房面積切替可能(全面/A面/B面)。すべり止め加工。スイッチ操作を電子音でお知らせ。室温センサー、省電力モード搭載。省エネふわふわタイプだから、高い断熱効果により熱を床面へ逃がさない。6時間オートオフ、6時間入りタイマー搭載。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。
コード長さ(m)1.5
表面温度(℃)(中)36、(強)45
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年
用途カーペット、ホットマット、お昼寝マットとして。 ソファマットにも。ホットカーペット 電気カーペット ソファマット 足元暖房 ごろ寝 消臭
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)75
寸法(縦×横)(cm)180×80
表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約42
1時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.8、(中)約1.4、(強)約2.2
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット 消臭 トリプルフレッシュ タイマー機能
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.2
温度調節目盛:5段階
表面温度(℃)(中)約36(強)約45
入タイマー6時間
切タイマー6時間
関連キーワード