2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg)0.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.2 容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22 定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

YSLA-Q45(W) 電動スライサー Votre YAMAZEN(山善) 動画あり
スライス・千切り・おろしが1台3役で料理の下ごしらえを簡単・スピーディーに。前後の動作で手でおろしたような仕上がり。食材や刃の種類に合わせて運転速度が調整できるスピード2段階。2か所の運転ボタンを同時に押さないと運転しない安全設計。
用途スライサーとして。野菜カッター/スライサーセット/マルチスライサー/野菜/すりおろし/薄切り/細切り/千切り/キャベツ/千切り/大根おろし/きゅうり/人参/にんじん/玉ねぎ/タマネギ/電動おろし器/電動大根おろし器/万能スライサー/時短調理/下ごしらえ/離乳食/介護食 付属品本体、ふた、押込棒×3種、受け容器、外容器、枠台、プレート枠、アタッチメントプレートスライス厚、スライス薄、千切り刃太、千切り刃細、おろし刃プレート 質量(kg)2 消費電力(W)45 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 定格時間3分(3分使用ごとに2分以上休止) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×12.5×22.5
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷