鼻から口元までの活性炭フィルターが気になる臭いを低減。耳にかけやすい丸ゴム仕様。衛生的で持ち運びにも便利な個包装。
VFE(ウィルス飛まつ捕集効率)、BFE(バクテリア飛まつ捕集効率)、PFE(微小粒子捕集効率)99%カットのフィルター性能で花粉やハウスダストをシャットアウト。(一般財団法人カケンテストセンターでの試験結果)
用途使い捨てマスク/消臭/フリーサイズ/ウイルス/細菌/飛沫/花粉/ハウスダスト/感染予防/感染対策
材質本体・フィルター部:ポリプロピレン不織布/活性炭、耳ゴム部:ポリエステル/ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
形状プリーツ型
色グレー
サイズフリー
構造4層
機能防臭
包装形態個包装
対象ウイルス/細菌/飛沫/花粉/ハウスダスト/感染予防/感染対策
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風
質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)
消費電力(W)18
出力USB Type-A:DC5V/1A、USB Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)
電源ACアダプター(別売):入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) / 専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池):定格 DC18V 5Ah 90Wh
ハネ径(cm)40
羽根枚数5
連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)
風量調整○
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。工事不要ですぐに使える。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、熱中症対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。電池パック最大4個装着可能。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能)4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。風量と送風・冷風をワンタッチで切替
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所での冷房に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン スポットクーラー スポットエアコン クーラー 冷房 冷却 送風 冷風機 コンパクト 工事不要 熱中症対策 猛暑 夏 季節家電 省スペース
質量(kg)8.5
消費電力(W)200
電源ACアダプター(付属):入力 AC 100-240V 50/60Hz、出力 DC 24V 11A / 専用バッテリー(別売) DC 18V
騒音値(dB)約53A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×47.4×32.2
冷媒R134a
冷却能力(W)400
運転時間(分)【バッテリー使用時(連続)約】5Ahタイプ1個あたり 30※強運転 30℃ 60%環境の場合
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
シンプルデザインのヘキサゴンタープ。風通しの良いオープンスタイルでキャンプやBBQが楽しめる。
程よいサイズ感でコンパクトに折りたためて、持ち運びも便利。天面は防水生地を採用し急な雨でも安心。
用途日よけ、シェード、タープとして。Campers/Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャー/バーベキュー/BBQ/テント/タープ/ハウス/ドームテント/日よけ/シェード/簡単/おしゃれ/おすすめ/かっこいい/メーカー/ランキング/キャンプ用品/イベント/コンパクト/人気/軽量/大型/ファミリー/登山
材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル
質量(kg)2.3
色ベージュ
組立時間約10-20分
耐水圧(mm)3500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)420×357×200
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。シンプルな構造なので、組み立てが簡単(。必ず二人以上で組み立てて下さい)。ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。
用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。
材質金属(スチール)
色ブラック
高さ(mm)1250
奥行(mm)305
キャスターなし
棚段数(段)1
槽下から棚板までの高さ(mm)230
大勢で使いやすい、日よけに最適なスクリーンハウス。ゆとりの300×300cmのフロア。UVコーティング生地採用。キャリーバッグ付き。
用途キャンプ,アウトドアでのテントとして。防災用品としても。
色ベージュ
材質ポール : グラスファイバー、生地 : ポリエステルタフタ185T
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2050
収納寸法(mm)W610×D180×180
耐水圧(mm)1000
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
大勢で使いやすい、日よけに最適なスクリーンハウス。ゆとりの300×300cmのフロア。UVコーティング生地採用。キャリーバッグ付き。
用途キャンプ,アウトドアでのテントとして。防災用品としても。
色ネオベージュ
材質ポール:グラスファイバー、生地:ポリエステルタフタ185T
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2050
耐水圧(mm)1000
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
テント、スクリーンテント、シート2点、ラック、チェア2点、テーブルのお買い得セット。【キャノピーテントCPR-5UV】広い前室と快適な居住空間を持つテント。大型タイプ(4人~5人用)【レジャーマットU-P849】蛇腹タイプの折りたたみマット。185×120cm 厚さ5mm【2段ラックA2R-01】温もりある天然木アカシア材使用。コンパクトに折りたたみが可能【アウトドアチェアP-210】両サイドにドリンクホルダー付き。耐荷重100kg【アウトドアテーブルYAT-6090】高さ2段階調節可能。耐熱&耐滴仕様【スクリーンハウステントPSH-300UV】4面メッシュ仕様で通気性抜群。出入口は2箇所
用途キャンプ、アウトドアに。キャンプ アウトドア レジャー キャンプセット 初心者 テント レジャーシート マット ラック アウトドアチェア チェア 椅子 まとめ買い スターター ファミリー ソロ 宿泊 グランピング 折りたたみ テーブル アウトドアテーブル
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード