重いペットボトルや食材、レジャー用品、園芸用品など様々な移動に大活躍。車に常備できるコンパクト設計。持ち手が付いて移動ラクラク。缶詰やビン類も縦に収納できる。
用途オリコンキャリー、ショッピングカート、ハンドキャリー、車載用キャリーとして。
材質(本体)ポリプロピレン、(ハンドル)アルミ
こんなお得な商品も!

台車 オフロード用
モノタロウ
¥20,980
税込¥23,078
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能
ノーパンクタイヤ
前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。
仕様前輪/固定・後輪/自在
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)480
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備
荷台寸法(奥行)(mm)750
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。
材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)3380
耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004
段差対応高さ(cm)~10
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
自立機能搭載で収納に便利。折りたためばハンドルがフラットに収納でき、省スペース。
荷台には滑り止め4個付き。TPRキャスター・ラジアルベアリングで静かな走行音を実現。
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)TPR/PP
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)795
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、静音、自立機能
荷台寸法(奥行)(mm)600
ハンドルタイプ折りたたみ
台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)780
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×115×760
特性軽量、自立が可
荷台寸法(奥行)(mm)440
ハンドルタイプ折りたたみ
場所と状況に合わせてカタチを変えられる。2way仕様のトランスフォームカート。台車&ハンドキャリー。台車時には荷台ストッパーがついいているため、緩やかな傾斜がある道でも荷物の落下などを防げる。タイヤも収納可能でフラットに。約7.6kgなので女性でも持ち運び簡単。直径13cmの大型車輪搭載で移動もラクラク。持ちやすいハンドルで取り回しも簡単。
用途台車、キャリー、カートとして。折りたたみ キャスター付き ハンドキャリー ワゴン スムーズ 移動 大きい 安定感 軽量 コンパクト 省スペース 収納 スムーズ 重い荷物 灯油 ゴミだし ゴミ出し ゴミ捨て 運搬 釣り 引っ越し 旅行 運動会 ビールケース バーべーキュー BBQ
質量(kg)7.6
耐荷重(kg)台車時:100、ハンドキャリー時:70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪走行時:450×778×920、ハンドキャリー時:450×416×1100、折りたたみ時:389×118×643
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー
丈夫で軽量なアルミフレーム採用
大きい荷台で荷物が安定する
用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)270
ベアリングを採用することで静音性も高め夜間の運搬などの運搬音を軽減。
荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。
簡単レバー操作で伸縮可能!26cmハンドルが短くなり、より小さな収納スペースで収納可能。
用途ハンドル付き台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためばフラットになり平台車としても。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)静音エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)875
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き、騒音対策
荷台寸法(奥行)(mm)440
騒音対策あり
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
前輪タイプ自在
製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。直径65mm静音エラストマー製車輪採用。ハンドル伸縮式でよりコンパクトに。持ちやすい樹脂取っ手。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)390
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)615~875
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×135×580
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)440
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
軽快でファッショナブル、女性のためのキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は18L灯油タンクが2個乗るサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許出願中)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。運搬時の荷崩れ防止用として「フック付きゴム紐」を付属。安全・安心の日本製。
用途フラット台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。折りたためば平台車としても。
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)390
最大積載荷重(kg)80
ハンドル高さ(mm)780
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き
荷台寸法(奥行)(mm)440
材質(荷台)ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。
質量(kg)3.5
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)60
荷台寸法(m)190×250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000
タイヤ外径(mm)150
1台
¥4,388
税込¥4,827
欠品中
段差に便利な3輪キャリー。3輪タイヤでしっかりした土台。コンパクトに折りたたみ可能。握りやすいグリップ。段差15cmまで対応
用途荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ
材質タイヤ:PP/PVC
質量(kg)3.15
材質(本体)フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム)
直径(Φcm)タイヤ:約9
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×55×100(折りたたみ41×23×62.5)
高さ(cm)約26(荷台までの)
紐長(cm)約130
寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:31×35.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
プロの日常使用を想定して設計・開発されたコンパクトな手押し車。6.9kgと軽量でハンドル付きなので持ち運びも簡単。ワンタッチ折りたたみハンドルは天板内に収納されており、72×46cmのフラットドーリーとしても使えて便利。折りたたみ式耐荷重ガイドに加え、荷物の落下を防ぐ耐荷重ガイドと全方向滑り止めのニブパターンとパッドが付属。ワンタッチ操作で車輪をギアで確実にロックするB2ストッパーを装備
用途大きめの荷物も平台車として使用可能。折りたたみ台車、平台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。
材質樹脂
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウルティマラバー
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)460
ハンドル高さ(mm)920
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(ハンドル)アルミニウム
特性静音、軽量、安全性、取っ手付き、荷崩れ防止ガイド付き
荷台寸法(奥行)(mm)720
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
極太タイヤ。タイヤストッパー付き。水洗い可能なメッシュ生地採用。バーハンドルは前後に付け替え可能。路面状況に応じて「押す」「引く」が可能。コンパクトに折りたたみが可能
用途ワゴン、キャリー、カートとして。ハンドル付きバスケットキャリー/ブレーキ付き/キャリーワゴン/アウトドア/キャンプ
材質【フレーム】金属(スチール)、エポキシ樹脂塗装、【タイヤ】PP、PVC、【張り材】(基布)ポリエステル、(表面加工)塩化ビニル樹脂コーティング
質量(kg)9.4
容量(L)120
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×88×85(ハンドル含む)、【収納サイズ】27×42.5×71
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
様々な用途に使える万能キャリー
アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計
組立て不要、簡単にセットアップ可能
タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク
上部メッシュで盛り盛り積んでOK!荷崩れ防止に役立つ
後部開口ファスナー機能で長尺物の運搬も安定感抜群
モールシステム搭載で自由にカスタム可能
用途ワゴン、キャリー、カートとして。キャンプ/アウトドア/レジャー/バーベキュー/BBQ/マルチキャリー/キャリーカート/台車/荷台/荷物/折りたたみ/コンパクト/簡単/おしゃれ/おすすめ/かっこいい/メーカー/ランキング/キャンプ用品/イベント/運動会/コンパクト/人気/軽量/ファミリー/メッシュ/キャンパーズコレクション/Campers Collection
質量(kg)9.85
色ブラック
容量(L)137
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94×50.5×71(ハンドル含95)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×750×470
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×39×71
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
様々な用途に使える万能キャリー。アウトドアのイスやテーブルを縦に入れても余裕の深型設計。組立て不要、簡単にセットアップできる。タイヤ径18cmで移動も運搬もラクラク。折りたたみ式でコンパクトに収納。
用途折りたたみキャリーカート、キャリーワゴン、キャリートラックとして。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(kg)9
耐荷重(kg)80
荷台寸法(mm)(有効)幅390×奥行750×高さ470
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×505×710(ハンドル含950)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×710
必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
付属品固定パーツ2枚
材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP
厚さ(mm)8
色ブラウン/ベージュ
耐熱温度(℃)約60
窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
耐熱温度(℃)約60
工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
ホルムアルデヒド、タバコのニオイ、生活臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用。小さく折りたためるタイプだから、オフシーズン時の保管に便利。ダニ退治機能付き。コタツ使用可。暖房面積切替可能(全面/A面/B面)。すべり止め加工。スイッチ操作を電子音でお知らせ。室温センサー、省電力モード搭載。省エネふわふわタイプだから、高い断熱効果により熱を床面へ逃がさない。6時間オートオフ、6時間入りタイマー搭載。
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。
コード長さ(m)1.5
表面温度(℃)(中)36、(強)45
材質ポリエステル100%
電源(V)AC100(50/60Hz)
保証期間お買い上げ日より1年
関連キーワード