【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(ソケット)E26
設置場所屋内
折りたたみ簡単なサイクルガレージ自転車1~3台用。紫外線カット99.9%以上&撥水度4級。
使わない時はコンパクトに折り畳み可能なので、スペースを取りません。
U字型固定パーツでアーム部を簡単固定できます。
水抜き穴が7ヶ所にあるので水が溜まりにくいです。
2パターンの固定方法で点灯対策もばっちり!
風対策で紐で生地を固定できる穴付。
用途サイクルポート、サイクルハウス、サイクルテント、自転車収納、簡易ガレージ、雨除けとして。
仕様組立品
付属品固定用ペグ(杭)×4本
材質PVC、スチール
固定方法ペグ(杭)を差込み固定、紐を通して柱などに固定
組立時間約20~30分
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)6.5
電源AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)82/104
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179
最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328
保証期間1年
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)アルミ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132
首振り左右約80度
騒音値(dB)(50/60Hz)64/67
角度調節上下4段階(手動式)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる!
涼風シェード用マグネットシェードフック。
シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。
マグネットとすべり止めシートで強力取付。
ステンレスフックで丈夫。
フックがタテ・ヨコ自在に動く。
脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として
材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス
質量(g)30
耐荷重(kg)3/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25
取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
自転車やバイクの収納に最適なサイクルハウス。サイズは2台用、3台用の2タイプをご用意。自転車、バイクだけではなく、タイヤやガーデニング、園芸用品などの保管庫としてもおすすめ。扉を閉めれば、自転車が濡れたり汚れる心配が減ります。耐水圧は2,000mmで一般的な傘の約5倍。フレームはプッシュ式なので、工具不要で組立簡単。プッシュ式なので、収納の際にも分解が簡単。扉の上部には固定できる幕止め付き。お庭、玄関、ガレージなどシーンを選ばないネイビー色。頑丈なスチール製。テント生地はゴムバンドで固定なので、つけ外しも簡単。固定用U字ピン6個付属
用途自転車置き場などに。簡易ガレージ 自転車置き 物置 保管庫 収納庫 サイクルガレージ バイクガレージ ガレージ 駐輪場 自転車 バイク
付属品固定用U字ピン6個
材質フレーム:スチール、シート:ポリエステル(PUコーティング)
組立時間約20-30分
お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
用途おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング
仕様給水量:約5.5(L)
材質PVC
質量(kg)0.15
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15
設置場所地面、ベランダ、デッキ等
コンパクトタイプでスタイリッシュなスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)20
高さ(mm)834
奥行(mm)495
間口(mm)927
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
組立時間約30-40分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740
商品タイプ幅90ロータイプ
隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)9.2
電源AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数5
モーターDCモーター
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)59
最大風量(m3/min)(50/60Hz)130
最大風速(m/min)(50/60Hz)210
保証期間1年
風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整
操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120
首振り左右約90度、上下約65度
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
コンパクトで場所をとらない据え置き型の工業扇。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)5.5
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)82/104
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179
最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328
保証期間1年
操作方法ロータリー式スイッチ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×33×71
首振り左右約80度
騒音値(dB)(50/60Hz)64/67
角度調節上下4段階(手動式)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
付属品可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ)
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)60
高さ(mm)1534
奥行(mm)793
間口(mm)1528
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
組立時間約60分以上
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440
商品タイプ幅150ハイタイプ
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール収納庫物置
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)20
高さ(mm)834
奥行(mm)495
間口(mm)927
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
棚板数(枚)1(可動)
形態組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【可動棚】89×33.5×2
組立時間約30-40分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×345×740
扉形式引き戸
天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー
ベランダやお庭での保管に便利なストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが5本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスター付き
取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
質量(kg)21
耐荷重(kg)天板:100、底板:80
天板耐荷重(kg)100
組立時間約30-40分
ステンレス製の本格的なバリケード。脚部の角度調整可能。ダイヤモンドパターンのスチールフェンス。溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。溶融亜鉛メッキの効果。1) 防食効果(サビにくい)、2) 優れた耐食性、3) 剥離しにくい
用途庭やガレージのパーテーションとして。私道などのバリケードとして。
材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×460×900
天板耐荷重100キロ!灯油缶7本収納できるスチール製ストッカー
ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが7本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスターと取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×490×520
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)27
天板耐荷重(kg)100
組立時間約30~40分
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
仕様可動棚1枚(高さ約10cmピッチ)
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)29
色ブラック
高さ(mm)934
奥行(mm)495
間口(mm)1227
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
組立時間約40-60分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×345×840
扉形式引き戸
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード
紫外線遮断率(%)70
ハトメ8か所
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったりなカラー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)41
高さ(mm)1534
奥行(mm)495
間口(mm)927
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
棚板数(枚)1(可動)
形態組立品
組立時間約40-60分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440
扉形式引き戸
コンパクトタイプのスチール収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)35
高さ(mm)934
奥行(mm)495
間口(mm)1227
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×345×840
商品タイプ幅120ロータイプ
面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。
はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。
用途テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シート
色ブラック
長さ(m)50
使用目的防草シート、雑草対策、雑草防止
密度100g/平米
幅(m)1
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするアースカラーを採用
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり
タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
衝撃に強く、サビにも強い
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)60
高さ(mm)1534
奥行(mm)793
間口(mm)1528
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
棚板数(枚)2(可動/ハーフ)
形態組立品
組立時間約60分以上
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×645×1440
扉形式引き戸
アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。
材質フェンス=アルミニウム、脚部=スチール
質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310-2500×310×1035
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房
寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580
質量(kg)11.8
定格電圧(V)100
ホース長さ(m)ドレンホース:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く)
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41
使用環境温度(℃)15~40
ドレンタンク容量(L)0.3
冷媒封入量(g)120
関連資料カタログチラシ(3.13MB) Q&A(0.27MB)
取扱説明書(3.76MB)
1台
¥52,900
税込¥58,190
欠品中
コンパクトタイプのスチール物置
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ
安心の専用鍵付き
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
付属品可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)41
高さ(mm)1534
奥行(mm)495
間口(mm)927
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
組立時間約30-40分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440
商品タイプ幅90ハイタイプ
奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫
日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適
DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったりなカラー
サビに強い:ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
仕様【可動棚調整】13段階
付属品可動棚×1、専用鍵×1
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)52
高さ(mm)1534
奥行(mm)793
間口(mm)1227
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
棚板数(枚)1(可動)
形態組立品
組立時間約60分以上
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×645×1390
扉形式引き戸
ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい
灯油缶18Lが3本保管可能
フタを開け閉めしやすい取っ手付き
少しの高さなら調節可能なアジャスター付き
取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)16
奥行ゆったり仕様でタイヤも収納できる大容量のスチール製収納庫
日用品の収納だけでなくキャンプ用品などの収納にも最適
お庭のグリーンにマッチするアースカラー
サビに強い:ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP
扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
安心の専用鍵付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)45
色カーキ
高さ(mm)1534
奥行(mm)793
間口(mm)927
耐荷重(kg)底板:100、棚板:30
棚板数(枚)1(可動)
形態組立品
組立時間約40-60分
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×345×1440
扉形式引き戸
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)900
保護等級IPX4
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)4000
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
サビに強いアルミ製のガーデンテーブル。お庭やベランダを憩いの場に。
雨風に強く、耐久性に優れ、軽くて丈夫でサビにくい。汚れてもサッと拭き取れお手入れ簡単。
用途ガーデンテーブルとして。テーブル パークテーブル アウトドアテーブル エクステリア バルコニー 庭 ベランダ ガレージ 休憩所 休憩ルーム 休憩室 軽量 おしゃれ アルミ製 組立簡単
材質構造部材:アルミ、表面加工:ポリエステル塗装
質量(kg)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×56×71
組立時間約20-30分
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
大容量の組み立て式屋外物置。物置や収納庫では珍しい小屋風屋根のデザイン
材質に、高耐久性の溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼(ガルバリウム鋼)使用。優れた耐食性、耐熱性、熱反射性、犠牲防食性(鉄防錆性)を持っている画期的な素材です
組み立て時に、底面に市販のOSB材や、コンクリートパネルなどを敷いて床を作ることも出来ます(200×110cm)
用途大型物置、収納庫として。
ストッカー/ガレージ/スチール/亜鉛/アルミニウム/アンカー/耐久性/丈夫/頑丈/スチール/鋼板/家庭用/おしゃれ/可愛い/かわいい/三角屋根/庭/ガーデン/ガーデニング/倉庫/収納/大型/物置/小屋/シェッド/屋外/設置/大容量/屋外物置/屋外収納庫/組み立て式/DIY/設置/ドブづけメッキ/てんぷらメッキ/メタルシェッド/大型物置/倉庫/小屋/ガレージ/自転車/バイク/タイヤ
付属品ファンデーションキット、アンカーキット、アンカーフィッティング
材質溶融亜鉛メッキ鋼(ガルバリウム鋼)、溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼
質量(kg)41.3
高さ(mm)1850
奥行(mm)1270
間口(mm)2130
組立時間約300分以上
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)203×117
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)650
保護等級IPX4
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)4000
電球の種類LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ
付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)(本体)900、(三脚)1500
保護等級IPX4
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)7.4
使用環境温度(℃)-10~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5
充電時間(時間)約4~5
バッテリー容量(mAh)4000
電球の種類LED
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション
材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
待望の三角屋根が山善の収納庫の仲間入り。フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き。カラーどこにでも馴染むシックなブラックと、爽やかな印象のクラウドブルー。DIY用品やアウトドア用品などの収納にぴったり。タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い。扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。安心の専用鍵付き。ハーフ棚は片側に2枚使いもでき、長尺物から細かな収納まで対応
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。スチール収納庫 物置き 大容量 倉庫 ストッカー タイヤ収納 スライドレール式 雨よけ 鍵付き
付属品可動棚ハーフ2枚
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)90
耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約30
組立時間約60分以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)162.8×98.5×196.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)146×79.5×173
収納庫としてはもちろん、ゴミの一時保管場所としても重宝する、おしゃれなデザインの766L大容量タイプ。天板、前扉を全部開くことが可能なので、大型の荷物も出し入れ楽々。上部だけ開くことも可能なので、ダストストッカーとして便利。市販の南京錠で施錠可能(南京錠は付属しておりません)。
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ダストストッカーなどに。収納庫 物置 物置き ガーデンストレージボックス ダストストッカー ストッカー ベランダ収納 バルコニー ガレージ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン 収納ボックス 倉庫 収納棚 大型物置 タイヤ収納 雨よけ
材質高密度ポリエチレン
質量(kg)29
高さ(mm)1050
奥行(mm)740
容量(L)766
間口(mm)1275
組立時間約40~60分
扉形式観音開き
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)収納部:120×64.5×99
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれな多用途ロッカー
亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。衝撃に強く、サビにも強い
内側の最上部に金属製ポールを設置。付属のフックにモップや衣類を掛けられます
長尺物でも出し入れし易い縦長の収納部
安心の専用鍵付き
用途物置、ロッカー、収納庫として。
備品庫/ハンガーポール/フック/ストッカー/ベランダ収納/ベランダ/バルコニー/ガレージ/スチール収納庫/スチール物置/屋外収納庫/屋外/収納/スチール/スチール製/家庭用収納庫/おしゃれ/お庭/玄関/廊下/ポリタンク/ガーデン/ガーデニング/収納ボックス/倉庫/収納棚/小型/大型/大型物置/物置小屋/タイヤ収納/タイヤ/スライドレール式/雨よけ/屋外物置/鍵付き/軒下/大容量
材質亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
色ブラック
高さ(mm)1620
奥行(mm)500
耐荷重(kg)(底板)約100、(棚板)約20
組立時間約40-60分
園芸ハサミでカット可能。芝丈が短いのでゴミがからまりにくく、お手入れ簡単。芝刈り後のような清々しさ。底の穴で水はけが良く、水が溜まりにくい。固定U字ピン(別売)で簡単設置。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット ロールタイプ ロール式 ガーデン ガーデニング ベランダ バルコニー テラス お庭 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート サッカー場 ゴルフ場 野球場 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 DIY
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、SBRラテックス
色グリーン
種類人工芝
寸法(cm)芝丈:1.2
幅(m)1
ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR
色グリーン
種類人工芝
寸法(cm)芝丈:3.5
幅(m)1
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約900円 ※1台追加毎に年間+約680円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 ねこ
仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトねこ×1のみ
材質ステンレス
質量(g)550
消費電力(W)4.5
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×21×3.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ
仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ
材質アルミニウム、ガラス
質量(kg)1.5
消費電力(W)12
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ